Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WEDO Rollhocker Twin-Lift 400mm / lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht WEDO WEDO Rollhocker Twin-Lift 400mm / lichtgrau
Artikeldetailsicht WEDO WEDO Rollhocker Twin-Lift 400mm / lichtgrau
Artikeldetailsicht WEDO WEDO Rollhocker Twin-Lift 400mm / lichtgrau
Artikeldetailsicht WEDO WEDO Rollhocker Twin-Lift 400mm / lichtgrau
Artikeldetailsicht WEDO WEDO Rollhocker Twin-Lift 400mm / lichtgrau
Artikeldetailsicht WEDO WEDO Rollhocker Twin-Lift 400mm / lichtgrau
Artikeldetailsicht WEDO WEDO Rollhocker Twin-Lift 400mm / lichtgrau
Artikeldetailsicht WEDO WEDO Rollhocker Twin-Lift 400mm / lichtgrau
Artikeldetailsicht WEDO WEDO Rollhocker Twin-Lift 400mm / lichtgrau
Artikel-Nr.:
     223-5883645
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4003801012162
Suchbegriffe:
Elefantenfuß
Roll-Hocker
Rollhocker
Rolltritt

WEDO Rollhocker Twin-Lift 400mm / lichtgrau

Rollhocker Step

• Material: Kunststoff, bruchfest, wiederverwertbar
• Oberteil und Unterteil: zusammensteckbar
• 3 auf Stahlfedern gelagerte Gleitrollen
• Bei Belastung unverrückbar
• Montage: ohne Werkzeug
Weitere Informationen:
Farbe:
lichtgrau
Tragkraft:
150 kg
Höhe unbelastet:
430 mm
Höhe belastet:
425 mm
Ø oben/unten:
290/440 mm
Herstellerartikelnummer:
212237
Angebote (55)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
63
1
€ 5,95*
ab € 26,48*
€ 32,09*
2 Tage
70
1
€ 5,45*
ab € 26,53*
€ 32,10*
4 Tage
49
1
€ 5,99*
ab € 26,39*
€ 32,11*
5 Tage
nicht lagernd
1
€ 2,90*
ab € 27,86*
€ 33,52*
Lager 223
42
1
€ 8,50*
ab € 54,13*
€ 62,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,89*
€ 74,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,10*
€ 73,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,86*
€ 71,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,88*
€ 70,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,27*
€ 66,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,13*
€ 64,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.