Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIMOS Stuhl Sintec 1 grau 9800-1000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht BIMOS BIMOS Stuhl Sintec 1 grau 9800-1000 BIMOS Stuhl Sintec 1 grau 9800-1000
Artikeldetailsicht BIMOS BIMOS Stuhl Sintec 1 grau 9800-1000 BIMOS Stuhl Sintec 1 grau 9800-1000
Artikeldetailsicht BIMOS BIMOS Stuhl Sintec 1 grau 9800-1000 BIMOS Stuhl Sintec 1 grau 9800-1000
Artikeldetailsicht BIMOS BIMOS Stuhl Sintec 1 grau 9800-1000 BIMOS Stuhl Sintec 1 grau 9800-1000
Artikel-Nr.:
     223-5886170
Hersteller:
     Bimos
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4016849287225
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl

BIMOS Stuhl Sintec 1 grau 9800-1000

Arbeitsstuhl Modell Sintec 1

• Sitzfläche und Rückenlehne: aus stoß- und bruchfestem Kunststoff (Polypropylen), auswechselbar
• Sitzfläche: anatomisch gestaltet, fördert automatisch die richtige Sitzposition
• Rückenlehnen: unten breit, oben schmal, entlastet die Wirbelsäule und die Muskulatur
• Kunststoff- und Stahlteile: in RAL 7012 basaltgrau
• Untergestell: kippsicheres Fußkreuz mit abriebfesten Kunststoff-Bodengleitern, schwarz

Eigenschaften:
• Sitzhöhenverstellung
• Rückenlehnehöhenverstellung
Eigenschaften
• Permanentkontakt: Rückenlehne
Weitere Informationen:
Infotext:
Sitz und Rückenlehne aus Polypropylen
Ausführung:
Mit Gleitern und Kontakt-Rückenlehne
Armlehnen starr:
Nein
Tüv/GS geprüft:
Ja
Ausführung Rollen:
0
Farbe Untergestell:
basaltgrau
Material Fußgestell:
Stahl
Anzahl:
10 a
Armlehnen verstellbar:
Nein
Ausführung Armlehnen:
Nein
Ausführung mit Rollen:
Nein
Bauteile voll recycelbar:
Nein
Ausführung mit Armlehnen:
Nein
Bodengleiter rutschhemmend:
Nein
Rollen mit Sitz-Stopp-Technik:
Nein
Sitzhöhenverstellung von bis:
430-580 mm
Rollen lastenabhängig gebremst:
Nein
Ausführung mit Synchrommechanik:
Nein
Ausführung mit Lendenwirbelschutz:
Nein
Rückenlehne stufenlos arretierbar:
Ja
Ausführung mit Fußring und Rollen:
Nein
Rückenlehne mit integrierten Griff:
Nein
Ausführung mit Sitzneigeverstellung:
Nein
Sitz-und Rückenpolster austauschbar:
Nein
Ausführung mit Fußring und Gleitern:
Nein
Ausführung mit Sitzhöhenverstellung:
Ja
Ausführung mit Permanentkontakttechnik:
Ja
Ausführung mit Fußstütze und Gleitern:
Nein
Ausführung Sitz-und Rückenlehne aus Holz:
Nein
Ausführung mit Kontakt Rückenlehnen-Technik:
Ja
Ausführung Sitz-und Rückenlehne aus Kunstleder:
Nein
Ausführung Sitz-und Rückenlehne aus Stoffpolster:
Nein
Ausführung Sitz-und Rückenlehne aus Integralschaum:
Nein
Angebote (30)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
14
Frei Haus
ab € 201,84*
€ 245,89*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 214,30*
€ 254,80*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 215,22*
€ 255,95*
€ 4,95*
ab € 221,64*
€ 263,70*
Lager 223
5
Frei Haus
ab € 290,86*
€ 340,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 340,39*
€ 405,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 336,98*
€ 401,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 315,61*
€ 375,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 304,85*
€ 362,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 290,86*
€ 346,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bimos
9353-217
ab € 65,52*
Zubehör
Bimos
9875-6811
ab € 65,78*
Zubehör
Bimos
9875E-9801
ab € 69,57*
Zubehör
Bimos
9865-2001
ab € 61,91*
Zubehör
Bimos
9875-6802
ab € 61,87*
Zubehör
Bimos
9875-6801
ab € 62,49*
Zubehör
Bimos
4016849185224
ab € 65,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.