| |
|
| Artikel-Nr.: 223-5886223 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4016849280288 |
| |
|
| | |
| BIMOS Stuhl Unitec 1 Integralschaum 9650-2000 Arbeitsstuhl Modell Unitec 1 • Untergestell: kippsicheres Kunststoff-Fußkreuz mit abriebfesten Bodengleitern, schwarz Eigenschaften: • Permanentkontakt: Rückenlehne begleitet die Bewegungen des Oberkörpers und sorgt dafür, dass der Rücken stets ideal gestützt bleibt • Höhenverstellung: Sitz stufenlos mit Gasdruckfeder, Rückenlehne im Sitzen verstellbar Beschreibung Sitz und Rückenlehne: robust, abwaschbar, pflegeleicht, widerstandsfähig, soft. Weitere Informationen: | | Ausführung: | 9650-2000 Integralschaum | Beschreibung: | robust, abwaschbar, pflegeleicht, widerstandsfähig, soft | Armlehnen starr: | Nein | Tüv/GS geprüft: | Ja | Ausführung Rollen: | 0 | Farbe Untergestell: | schwarz | Farbe Integralschaum: | schwarz | Material Fußgestell: | Kunststoff | Anzahl: | 10 a | Armlehnen verstellbar: | Nein | Ausführung Armlehnen: | Nein | Ausführung mit Rollen: | Nein | Bauteile voll recycelbar: | Nein | Ausführung mit Armlehnen: | Nein | Bodengleiter rutschhemmend: | Nein | Rollen mit Sitz-Stopp-Technik: | Nein | Sitzhöhenverstellung von bis: | 440-620 mm | Rollen lastenabhängig gebremst: | Nein | Ausführung mit Synchrommechanik: | Nein | Ausführung mit Lendenwirbelschutz: | Ja | Rückenlehne stufenlos arretierbar: | Ja | Ausführung mit Fußring und Rollen: | Nein | Rückenlehne mit integrierten Griff: | Nein | Ausführung mit Sitzneigeverstellung: | Nein | Sitz-und Rückenpolster austauschbar: | Nein | Ausführung mit Fußring und Gleitern: | Nein | Ausführung mit Sitzhöhenverstellung: | Ja | Ausführung mit Permanentkontakttechnik: | Ja | Ausführung mit Fußstütze und Gleitern: | Nein | Ausführung Sitz-und Rückenlehne aus Holz: | Nein | Ausführung mit Kontakt Rückenlehnen-Technik: | Ja | Ausführung Sitz-und Rückenlehne aus Kunstleder: | Nein | Ausführung Sitz-und Rückenlehne aus Stoffpolster: | Nein | Ausführung Sitz-und Rückenlehne aus Integralschaum: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, ergonomischer Bürostuhl, arbeitsdrehstuhl bimos, ergonomischer bürostuhl |
| | |
| | | Angebote (36) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 119,79* | € 143,29* | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 143,21* | € 166,67* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 143,17* | € 167,91* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 143,92* | € 167,97* | | | | Lager 223 | | | | | | Frei Haus | ab € 198,96* | € 228,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|