| |
|
| Artikel-Nr.: 223-5886224 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4016849280264 |
| |
|
| | |
| BIMOS Stuhl Unitec 1 Kunstleder 9650-0551 Arbeitsstuhl Modell Unitec 1 • Untergestell: kippsicheres Kunststoff-Fußkreuz mit abriebfesten Bodengleitern, schwarz Eigenschaften: • Permanentkontakt: Rückenlehne begleitet die Bewegungen des Oberkörpers und sorgt dafür, dass der Rücken stets ideal gestützt bleibt • Höhenverstellung: Sitz stufenlos mit Gasdruckfeder, Rückenlehne im Sitzen verstellbar Beschreibung Sitz und Rückenlehne: abwaschbar, weich, bequem, extragroße Sitzfläche und Rückenlehne. Weitere Informationen: | | Basis: | Abfüllschaufel | Farbe: | natur | Höhe: | 60 mm | Tiefe: | 350 mm | Breite: | 145 mm | Branche: | Labortechnik | Volumen: | 725 ml | Material: | HDPE | geeignet für: | Spülmaschine | Beständigkeit: | Laugen, Säuren | Materialbeschaffenheit: | lebensmittelgeeignet | Temperaturbeständigkeit max.: | 70 °C | Temperaturbeständigkeit min.: | -20 °C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, Labordrehstuhl, Laborstuhl, Standardlaborstuhl, ergonomischer Bürostuhl, labordrehstuhl bimos, ergonomischer bürostuhl, labordrehstuhl schwarz |
| | |
| | | Angebote (35) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 115,87* | € 139,00* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 137,07* | € 160,59* | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 138,01* | € 162,32* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 139,22* | € 163,34* | | | | Lager 223 | | | | | | Frei Haus | ab € 190,88* | € 222,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|