Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIMOS Stuhl Unitec 3 Holz 9651-3000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht BIMOS BIMOS Stuhl Unitec 3 Holz 9651-3000 BIMOS Stuhl Unitec 3 Holz 9651-3000
Artikeldetailsicht BIMOS BIMOS Stuhl Unitec 3 Holz 9651-3000 BIMOS Stuhl Unitec 3 Holz 9651-3000
Artikeldetailsicht BIMOS BIMOS Stuhl Unitec 3 Holz 9651-3000 BIMOS Stuhl Unitec 3 Holz 9651-3000
Artikeldetailsicht BIMOS BIMOS Stuhl Unitec 3 Holz 9651-3000 BIMOS Stuhl Unitec 3 Holz 9651-3000
Artikel-Nr.:
     223-5886229
Hersteller:
     Bimos
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4016849280349
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl

BIMOS Stuhl Unitec 3 Holz 9651-3000

Arbeitsstuhl Modell Unitec 3

• Mit verchromtem, höhenverstellbarem Fußring
• Untergestell: kippsicheres Kunststoff-Fußkreuz mit abriebfesten Bodengleitern, schwarz

Eigenschaften:
• Permanentkontakt: Rückenlehne begleitet die Bewegungen des Oberkörpers und sorgt dafür, dass der Rücken stets ideal gestützt bleibt
• Höhenverstellung: Sitz stufenlos mit Gasdruckfeder, Rückenlehne im Sitzen verstellbar
Beschreibung Sitz und Rückenlehne: robust, abwaschbar, günstig, unempfindlich
Weitere Informationen:
Infotext:
Buche naturfarben lackiert: robust, abwaschbar, günstig, unempfindlich
Farbe Holz:
Buche naturfarben lackiert
Ausführung:
9651-3000 Bucheschichtholz
Beschreibung:
robust, abwaschbar, günstig, unempfindlich
Material Fußring:
Stahl, verchromt
Anzahl:
10 a
Ausführung mit Armlehnen:
Nein
Bodengleiter rutschhemmend:
Ja
Sitzhöhenverstellung von bis:
580-850 mm
Ausführung mit Lendenwirbelschutz:
Ja
Rückenlehne stufenlos arretierbar:
Ja
Rückenlehne mit integrierten Griff:
Nein
Ausführung mit Fußring und Gleitern:
Ja
Ausführung mit Sitzhöhenverstellung:
Ja
Ausführung Sitz-und Rückenlehne aus Holz:
Ja
Ausführung mit Kontakt Rückenlehnen-Technik:
Ja
Ausführung Sitz-und Rückenlehne aus Kunstleder:
Nein
Ausführung Sitz-und Rückenlehne aus Stoffpolster:
Nein
Ausführung Sitz-und Rückenlehne aus Integralschaum:
Nein
Angebote (35)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 171,65*
€ 200,13*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 172,61*
€ 200,18*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 172,83*
€ 201,61*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 178,17*
€ 206,77*
Lager 223
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 243,15*
€ 278,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 278,76*
€ 331,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 275,85*
€ 328,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 259,76*
€ 309,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 254,41*
€ 302,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 243,15*
€ 289,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Interstuhl Büromöbel
9650-3000
ab € 119,46*
Ähnlich
Interstuhl Büromöbel
9653-3000
ab € 137,01*
Ähnlich
Bimos
9651-551
ab € 175,52*
Ähnlich
Bimos
9650-551
ab € 115,52*
Ähnlich
Bimos
9653-551
ab € 132,71*
Ähnlich
Bimos
9651-2000
ab € 179,64*
Ähnlich
Bimos
9650-2000
ab € 119,93*
Ähnlich
Bimos
9653-2000
ab € 140,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.