Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 223-5886725 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4002390011785 |
| |
|
| | |
| MAUL Fußstütze Funktionell grau Fußstütze Funktionell • Große Stellfläche • Höhenverstellbar in 5 Stufen • Neigung mit dem Fuß stufenlos verstellbar • selbsthemmend konstruiert gegen unbeabsichtigtes Kippen • Aus bruchsicherem Kunststoff • Rutschhemmende Stellfüße • Freie Positionierung von Fußschaltern möglich • Höhe vorn/hinten: min.: 48/66 mm, max.: 119/220 mm • Maße Stellfläche BxT: 450x390 mm Weitere Informationen: | | Farbe: | grau | Marke: | MAUL |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (31) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 36,29* | € 43,22* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 36,24* | € 43,23* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 37,42* | € 45,82* | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 38,51* | € 46,03* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 85,89* | € 101,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|