| |
|
| Artikel-Nr.: 223-5886779 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4332163724308 |
| |
|
| | |
| CAB BETRIEB Tisch 800x800mm schwarz / buche Besprechungstisch schwarz/Buche • Tischgestell aus Vierkantrohr, schwarz • Tischplatte, melaminharzbeschichtet, Buche • Mit Kunststoffgleitern • Mit umlaufender Zarge Lieferung: Zerlegt. Weitere Informationen: | | Maße (L x B): | 800 x 800 mm | Höheneinstellung: | 720-735 mm | Stärke Tischplatte: | 18 mm | Marke: | neutrale Produktlinie |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 75,00* | ab € 193,60* | € 237,79* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 218,65* | € 267,71* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 211,72* | € 267,72* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 243,38* | € 296,05* | | | | Lager 223 | | | | | | Frei Haus | ab € 288,58* | € 342,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|