Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LA-KA-PE Sichtlagerkasten Plk 4 grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht LA-KA-PE LA-KA-PE Sichtlagerkasten Plk 4 grün
Artikeldetailsicht LA-KA-PE LA-KA-PE Sichtlagerkasten Plk 4 grün
Artikel-Nr.:
     223-5898679
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4332163313281
Suchbegriffe:
Lagersichtbox
Lagersichtkasten
Sichtbox
Sichtlagerbox

LA-KA-PE Sichtlagerkasten Plk 4 grün

Sichtlagerkasten PLK 4
• Stapelbar
• Kunststoff, Polypropylen hochschlagfest
• Entsprechen den Bestimmungen des Lebensmittelgesetzes
• Beständig gegen Öle, Fette und die meisten Säuren und Laugen
• Temperaturbeständig von -20 °C bis +60 °C, kurzzeitig bis +90 °C
• Alle Kästen können mit einschiebbaren Etiketten versehen werden
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Höhe:
75 mm
Tiefe:
164/150 mm
Breite:
105 mm
Material:
Kunststoff
Stapelbar:
Ja
Recyclebar:
Ja
Größe/Typ:
4
Innenmaß Höhe:
62 mm
Material Kasten:
Polypropylen
Außenmaß Höhe:
75 mm
Farbe/Lackierung:
grün
Innenmaß Breite:
85 mm
Innenmaß Länge:
135 mm
Lebensmittelecht:
Ja
Außenmaß Breite:
105 mm
Außenmaß Länge:
164/150 mm
Förderanlagen geeignet:
Nein
Wände/Böden geschlossen:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,79*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.