| |
|
| Artikel-Nr.: 223-5899304 Herst.-Nr.: 4332163894537 EAN/GTIN: 8717365000010 |
| |
|
| | |
| PLANETA Federzug Typ 9311 1,6mtr. / 0,4 - 1kg Federzug, leichte Ausführung, mit fester Aufhängung • Alugehäuse • Ideal für kleine pneumatische und elektrische Werkzeuge, wie zum Beispiel Bohrmaschinen, Schrauber und Messinstrumente • Speziell entwickelte Spiralfeder für geräuscharmen Lauf • Einstellbare Tragkraft (Knopf) • Zusätzliche Sicherheits-Aufhängeöse • Flexibles, rostfreies Stahlseil • Verschleißfeste Seilführung • Einstellbare Seillänge • Fixieren an einer Stelle Weitere Informationen: | | Typ: | 9311 | Traglast: | 0,4-1,0 kg | Seillänge: | 1,6 m | Gewicht ca.: | 0,6 kg | Herstellerartikelnummer: | G30000 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 35,60* | € 45,99* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 47,40* | € 58,95* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 48,77* | € 60,35* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 51,93* | € 63,36* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 63,01* | € 73,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|