Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG Schrägkugellager 30x62x23,8mm 3206-BD-XL-2HRS-TVH (3206-BD-2HRS-TVH)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FAG FAG Schrägkugellager 30x62x23,8mm 3206-BD-XL-2HRS-TVH (3206-BD-2HRS-TVH)
Artikeldetailsicht FAG FAG Schrägkugellager 30x62x23,8mm 3206-BD-XL-2HRS-TVH (3206-BD-2HRS-TVH)
Artikeldetailsicht FAG FAG Schrägkugellager 30x62x23,8mm 3206-BD-XL-2HRS-TVH (3206-BD-2HRS-TVH)
Artikeldetailsicht FAG FAG Schrägkugellager 30x62x23,8mm 3206-BD-XL-2HRS-TVH (3206-BD-2HRS-TVH)
Artikel-Nr.:
     223-6011072
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     062341111-0000
EAN/GTIN:
     4012802474510
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
fag schrägkugellager
schrägkugellager

FAG Schrägkugellager 30x62x23,8mm 3206-BD-XL-2HRS-TVH (3206-BD-2HRS-TVH)

Schrägkugellager 30x62x23,8mm, 3206-BD-2HRS-TVH, FAG

Schrägkugellager, Hauptabmessungen nach DIN 628-1, Druckwinkel = 40°

Abmessungen:

d: 30 mm
D: 62 mm
B: 23,8 mm

Einreihige Schrägkugellager sind selbsthaltende Baueinheiten mit massiven Außen- und Innenringen und Kugelkränzen mit Polyamid-, Blech- oder Messingkäfigen. Die Laufbahnen der Innen- und Außenringe sind in Richtung der Lagerachse gegeneinander versetzt. Die Lager gibt es offen und abgedichtet. Ihre Winkeleinstellbarkeit ist sehr gering.

Zahlreiche Größen der Schrägkugellager gibt es in X-life-Ausführung. Diese Lager sind in den Maßtabellen gekennzeichnet. Lager mit X-life-Qualität haben eine verbesserte Laufbahn­geometrie sowie optimierte Oberflächen. Dadurch wird die Ermüdungs­grenzbelastung der Lager deutlich gesteigert. Bei der Berechnung der erweiterten modifizierten Lebensdauer werden somit bis zu 50% höhere Werte erreicht. Bei bestimmten Anwendungen kann so gegebenenfalls die Lagerung kleiner ausgelegt werden.

Einreihige Schrägkugellager nehmen hohe radiale und einseitig axiale Kräfte auf. Zur axialen Gegenführung ist ein zweites Lager notwendig, das spiegelbildlich angeordnet wird. Die axiale Belastbarkeit hängt vom Druckwinkel ab; das heißt je größer der Winkel, desto höher kann das Lager belastet werden. Durch den Druckwinkel von 40° sind diese Lager axial hoch belastbar.

Einreihige Schrägkugellager der Universalausführung haben das Nachsetzzeichen UA, UL oder UO und sind für den paarweisen Einbau in X-, O- oder Tandem-Anordnung oder gruppenweisen Einbau bestimmt. Diese Lager können in jeder beliebigen Anordnung eingebaut werden. Bei Tandem-Anordnung Hinweis im Abschnitt Link beachten.

Das Nachsetzzeichen UA kennzeichnet die geringe Axialluft, das Nachsetzzeichen UL bedeutet leichte Vorspannung und das Nachsetzzeichen UO bedeutet spielfrei bei X- und O-Anordnung. Bei der Bestellung ist die Stückzahl der Lager anzugeben und nicht die Anzahl der Lagerpaare oder Lagergruppen.

Als zertifizierter Vertriebspartner der Marke FAG beziehen wir ausschließlich Originalware direkt beim Hersteller. Im Gegensatz zum freien Handel ist die Herkunft unserer Ware lückenlos nachvollziehbar und kann von uns bei Bedarf belegt werden. Die Gefahr, ungewollt gefälschte Lager zu erwerben, schließen wir durch unsere Einkausstrategie und die strategische Partnerschaft zum Haus Schaeffler zu 100% aus.

Mögliche Bezeichnungen anderer Hersteller (SKF, NSK, NTN, etc.):
3206-BD-2HRS-TVH, 3206.BD.2HRS.TVH, 3206-BD-2HRS-TVH, 3206.BD.2HRS.TVH, 3206.2HRS.TVH, 3206.BD.2HRS.TVH, 3206 BD 2HRS TVH, 3206.BD.2HRS.TVH, 3206 BD 2HRS TVH, 3206.BD.2HRS.TVH, 3206.2HRS.TVH, 3206.BD.2HRS.TVH, 3206BD2HRSTVH, 3206.BD.2HRS.TVH, 3206BD2HRSTVH, 3206.BD.2HRS.TVH, 3206.2HRS.TVH, 3206.BD.2HRS.TVH, 3206-BD-2HRS-TVH, 3206.BD.2HRS.TVH, 3206-BD-2HRS-TVH, 3206.BD.2HRS.TVH, 3206.2HRS.TVH, 3206.BD.2HRS.TVH, 3206 BD 2HRS TVH, 3206.BD.2HRS.TVH, 3206 BD 2HRS TVH, 3206.BD.2HRS.TVH, 3206.2HRS.TVH, 3206.BD.2HRS.TVH, 3206BD2HRSTVH, 3206.BD.2HRS.TVH, 3206BD2HRSTVH, 3206.BD.2HRS.TVH, 3206.2HRS.TVH, 3206.BD.2HRS.TVH, 3206-BD-2HRS-TVH, 3206.BD.2HRS.TVH, 3206-BD-2HRS-TVH, 3206.BD.2HRS.TVH, 3206.2HRS.TVH, 3206.BD.2HRS.TVH, 3206 BD 2HRS TVH, 3206.BD.2HRS.TVH, 3206 BD 2HRS TVH, 3206.BD.2HRS.TVH, 3206.2HRS.TVH, 3206.BD.2HRS.TVH, 3206BD2HRSTVH, 3206.BD.2HRS.TVH, 3206BD2HRSTVH, 3206.BD.2HRS.TVH, 3206.2HRS.TVH, 3206.BD.2HRS.TVH, 3206-BD-2HRS-TVH, 3206.BD.2HRS.TVH, 3206-BD-2HRS-TVH, 3206.BD.2HRS.TVH, 3206.2HRS.TVH, 3206.BD.2HRS.TVH, 3206 BD 2HRS TVH, 3206.BD.2HRS.TVH, 3206 BD 2HRS TVH, 3206.BD.2HRS.TVH, 3206.2HRS.TVH, 3206.BD.2HRS.TVH, 3206BD2HRSTVH, 3206.BD.2HRS.TVH, 3206BD2HRSTVH, 3206.BD.2HRS.TVH, 3206.2HRS.TVH, 3206.BD.2HRS.TVH, 3206-BD-2HRS-TVH, 3206.BD.2HRS.TVH, 3206-BD-2HRS-TVH, 3206.BD.2HRS.TVH, 3206.2HRS.TVH, 3206.BD.2HRS.TVH, 3206 BD 2HRS TVH, 3206.BD.2HRS.TVH, 3206 BD 2HRS TVH, 3206.BD.2HRS.TVH, 3206.2HRS.TVH, 3206.BD.2HRS.TVH, 3206BD2HRSTVH, 3206.BD.2HRS.TVH, 3206BD2HRSTVH, 3206.BD.2HRS.TVH, 3206.2HRS.TVH, 3206.BD.2HRS.TVH
Weitere Informationen:
Lagerluft:
CN (Normal)
Abdichtung:
2RS / DDU
Bohrungsform:
zylindrisch
Käfig:
Standard
Innendurchmesser:
30 mm
Außendurchmesser:
62 mm
Höhe:
23,8 mm
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
48
1
€ 8,90*
ab € 20,93*
€ 27,21*
340 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 20,95*
€ 27,22*
1 Tag
2502
1
€ 4,90*
ab € 23,90*
€ 30,92*
1 Tag
2516
1
€ 7,90*
ab € 23,92*
€ 30,92*
Lager 223
2
1
€ 8,50*
ab € 28,38*
€ 36,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,25*
€ 43,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,92*
€ 42,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,42*
€ 37,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,79*
€ 36,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,67*
€ 36,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,38*
€ 33,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
TKSA 11
ab € 1.513,93*
Zubehör
SKF
TMHC 110E
ab € 705,66*
Zubehör
SKF
LAGD 60/WA2
ab € 18,43*
Zubehör
SKF
TMBA G11
ab € 13,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.