Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA Spannlager GE25-XL-KLL-B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht INA INA Spannlager GE25-XL-KLL-B
Artikeldetailsicht INA INA Spannlager GE25-XL-KLL-B
Artikeldetailsicht INA INA Spannlager GE25-XL-KLL-B
Artikeldetailsicht INA INA Spannlager GE25-XL-KLL-B
Artikel-Nr.:
     223-6012746
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     000851892-0000
EAN/GTIN:
     4012802800074
Suchbegriffe:
Gelenklager
Spannlager
Spannringlager
Y-Lager

INA Spannlager GE25-XL-KLL-B

Spannlager, GE25-KLL-B, INA

Spannlager GE..-KLL-B, sphärischer Außenring, Befestigung durch Exzenterspannring, beidseitig L-Dichtung

Abmessungen:

d: 25 mm
DSP: 52 mm
B1: 44,5 mm

Mögliche Bezeichnungen:
GE25-KLL-B, GE 25-KLL-B, GE25 KLL B, GE 25 KLL B, GE25KLLB, GE 25KLLB, GE25.KLL.B, GE 25.KLL.B


Weitere Informationen:
Lagerluftgruppe:
CN (Normal)
Abdichtung:
2RS / DDU
Innendurchmesser:
25 mm
Außendurchmesser:
52 mm
Breite:
44,5 mm
Gewicht:
0,25 kg
Material:
Standard-Wälzlagerstahl (100Cr6)
Außenring:
ballig
Temperaturbereich:
-20 bis +120 Grad
Befestigung:
Exzenterspannring
Innenring:
beidseitig verbreiterter Innenring
Laufgenauigkeit:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Dichtung:
beidseitig Labyrinthdichtung
Bohrung:
zylindrische Bohrung
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 223
8
1
€ 8,50*
ab € 8,75*
€ 12,12*
3 Tage
7
1
€ 4,95*
ab € 13,57*
€ 18,60*
1
€ 4,95*
ab € 19,0775*
€ 25,0175*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 24,05*
€ 31,13*
13 Tage
nicht lagernd
2
€ 4,90*
ab € 18,41*
€ 31,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.