| |
|
| Artikel-Nr.: 223-6016077 Herst.-Nr.: 064554910-0000 EAN/GTIN: 4012802605129 |
| |
|
| | |
| INA Kurvenrolle PWTR40-2RS-XL Kurvenrolle, PWTR40-2RS-XL, INA Kurvenrolle PWTR40-2RS-XL Stützrollen PWTR..-2RS, vollrollig, mit Axialführung, beidseitig Lippendichtung Abmessungen:D: 40 mm d: 80 mm B: 32 mm Kurvenrollen gleichen in ihrem Aufbau den ein- und zweireihigen Stützrollen, sie haben jedoch als Laufbahn einen massiven Rollenzapfen mit Befestigungsgewinde und Schmierbohrung. Durch den dickwandigen Außenring mit profilierter Mantelfläche und den Wälzkörpersatz nehmen sie hohe radiale Belastungen sowie axiale Lasten aus geringeren Fluchtungsfehlern und Schräglauf auf und sind beispielsweise für Kurvengetriebe, Führungsbahnen und Förderanlagen geeignet. Mögliche Bezeichnungen: PWTR40-2RS-XL, PWTR 40-2RS-XL, PWTR40 2RS XL, PWTR 40 2RS XL, PWTR402RSXL, PWTR 402RSXL, PWTR40.2RS.XL, PWTR 40.2RS.XL, PWTR40-2RS-XL, PWTR 40-2RS-XL, PWTR40 2RS XL, PWTR 40 2RS XL, PWTR402RSXL, PWTR 402RSXL, PWTR40.2RS.XL, PWTR 40.2RS.XL, PWTR40-DDU-XL, PWTR 40-DDU-XL, PWTR40 DDU XL, PWTR 40 DDU XL, PWTR40DDUXL, PWTR 40DDUXL, PWTR40.DDU.XL, PWTR 40.DDU.XL Weitere Informationen: | | Innendurchmesser: | 40 mm | Außendurchmesser: | 80 mm | Breite: | 32 mm | Gewicht: | 0,816 kg | Temperaturbereich: | -20 bis +120 Grad | Material: | Standard-Wälzlagerstahl (100Cr6) | Außenring: | ballige Mantelfläche | Käfig: | keinen, vollrolliges Lager | Axialführung: | mit Axialführung | Dichtung: | beidseitig Lippendichtung |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 49,81* | € 60,03* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 49,78* | € 60,04* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 64,42* | € 74,33* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 63,96* | € 74,33* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 76,76* | € 86,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|