Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA Nadel-Schrägkugellager NKIB5912-XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht INA INA Nadel-Schrägkugellager NKIB5912-XL
Artikeldetailsicht INA INA Nadel-Schrägkugellager NKIB5912-XL
Artikeldetailsicht INA INA Nadel-Schrägkugellager NKIB5912-XL
Artikeldetailsicht INA INA Nadel-Schrägkugellager NKIB5912-XL
Artikel-Nr.:
     223-6019574
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     050782932-0000
EAN/GTIN:
     4012802736212
Suchbegriffe:
Nadel-Schrägkugellager
Nadellager kombiniert
DIN 625
Rillenkugellager

INA Nadel-Schrägkugellager NKIB5912-XL

Nadel-Schrägkugellager NKIB, Axialteil zweiseitig wirkend
Weitere Informationen:
Masse:
0,602 kg
Bohrungsdurchmesser [d]:
60 mm
Außendurchmesser [D]:
85 mm
Breite [B]:
38 mm
Dynamische Tragzahl, radial [C r]:
68000 N
Statische Tragzahl, radial [C 0r]:
108000 N
dynamische Tragzahl, axial [C a]:
12400 N
statische Tragzahl, axial [C 0a]:
32000 N
Grenzdrehzahl [n G]:
6800 1/min
Bezugsdrehzahl [n ϑr]:
5500 1/min
Weitere Suchbegriffe: rillenkugellager ina, din 625
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
22
Frei Haus
ab € 79,49*
€ 90,11*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 79,51*
€ 90,12*
€ 3,19*
ab € 109,15*
€ 119,86*
3 Tage
15
Frei Haus
ab € 109,12*
€ 120,00*
Lager 223
15
€ 8,50*
ab € 120,04*
€ 130,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,68*
€ 155,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,32*
€ 153,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,67*
€ 151,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,11*
€ 150,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,04*
€ 142,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 2.382,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.