Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA Innenring IR35X40X30-XL (IR35X40X30)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht INA INA Innenring IR35X40X30-XL (IR35X40X30)
Artikeldetailsicht INA INA Innenring IR35X40X30-XL (IR35X40X30)
Artikeldetailsicht INA INA Innenring IR35X40X30-XL (IR35X40X30)
Artikeldetailsicht INA INA Innenring IR35X40X30-XL (IR35X40X30)
Artikel-Nr.:
     223-6096902
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     000022080-0000
EAN/GTIN:
     4012802044249
Suchbegriffe:
Nadelhülse
Innenring Nadellager
Nadellager-Innenring
Nadellagerinnenring

INA Innenring IR35X40X30-XL (IR35X40X30)

Innenring, IR35X40X30, INA

Innenringe IR, feinbearbeitet, nach DIN 620

Abmessungen:

d: 35 mm
F: 40 mm
B: 30 mm

Innenringe sind aus gehärtetem Wälzlagerstahl und haben feinbearbeitete oder geschliffene Laufbahnen.



Sie werden eingesetzt, wenn:

- bei Nadelkränzen, Nadelhülsen, Nadelbüchsen, Nadellagern die Welle nicht als Laufbahn genutzt werden kann

- Nadellager mit breiteren Innenringen kombiniert werden müssen, um größere Axialverschiebungen der Welle gegenüber dem Gehäuse zu ermöglichen

- optimale Laufflächen für die Dichtlippen notwendig sind.

Innenringe Typ IR

Bei den Innenringen IR ist die Laufbahn feinbearbeitet.Fasen an den Stirnseiten ermöglichen ein leichtes Einführen in die Lager und verhindern, dass die Dichtlippen der Lager beschädigt werden. Die Innenringe gibt es mit und ohne Schmierbohrung. Ringe mit Schmierbohrung haben das Nachsetzzeichen IS1.



Innenringe Typ LR

Bei den Innenringen LR ist die Laufbahn geschliffen. Die Stirnflächen sind gedreht, die Kanten gebrochen. Diese Ringe haben weitere Toleranzen als die Ringe IR. Sie sind damit für Anwendungen geeignet, die größere Toleranzen in der Breite und weniger hohe Anforderungen im Planlauf erlauben.

Mögliche Bezeichnungen:
IR 35X40X30, IR35X40X30, IR 35 x 40 x 30, IR35 x 40 x 30, IR 35*40*30, IR35*40*30, IR 35 * 40 * 30, IR35 * 40 * 30, IR 35X40X30mm, IR35X40X30mm, IR 35 x 40 x 30mm, IR35 x 40 x 30mm, IR 35*40*30mm, IR35*40*30mm, IR 35 * 40 * 30mm, IR35 * 40 * 30, IR 35X40X30 mm, IR35X40X30 mm, IR 35 x 40 x 30 mm, IR35 x 40 x 30 mm, IR 35*40*30 mm, IR35*40*30 mm, IR 35 * 40 * 30 mm, IR35 * 40 * 30, Nadellager, Innenring, Nadellagerring
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
35 mm
Außendurchmesser:
40 mm
Breite:
30 mm
Gewicht:
0,067 kg
Schmierbohrung:
ohne Schmierbohrung
Laufbahn:
feinbearbeitet, Stirnseiten abgeflacht
Oberfläche:
nicht drallfrei geschliffen
Weitere Suchbegriffe: nadelhülsen ina, innenring nadellager
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
24
1
€ 8,90*
ab € 6,13*
€ 8,26*
3 Tage
6
1
€ 4,95*
ab € 6,14*
€ 8,27*
2 Tage
68
3
€ 4,90*
ab € 7,27*
€ 9,82*
2 Tage
641
1
€ 4,90*
ab € 7,81*
€ 10,55*
Lager 223
14 Tage
20
1
€ 8,50*
ab € 10,04*
€ 13,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,56*
€ 16,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.