| |
|
| Artikel-Nr.: 223-6110001 Herst.-Nr.: LM1-11 EAN/GTIN: 4330816414378 |
| |
|
| | |
| EFFBE Maschinenaufstellelemente Level-Mount 600Kg Maschinen-Aufstellelement LEVEL-MOUNT® Ausführung: Elastomer-Körper aus Kunst-Kautschuk, öl- und alterungsbeständig, Außenkappe aus Metall, gelb pulverbeschichtet, Druckplatte aus Sphäroguss, Schraube aus Stahl, verzinkt. Anwendung: Zur elastischen und verankerungsfreien Aufstellung von Maschinen und Pressen. Hinweis: Die in der Tabelle aufgeführten Belastungswerte sind Richtwerte, die unter dem Gesichtspunkt einer guten Standfestigkeit und verankerungsfreien Aufstellung von Maschinen bestimmt wurden. Auswahl des richtigen Elements: 1. Belastung pro Element ermitteln (Maschinengewicht : Befestigungspunkte) 2. Maschinenart bestimmen 3. Elemente nach unten stehender Tabelle auswählen 4. Schraubengröße mit Aufnahmebohrung vergleichen Weitere Informationen: | | Belastung pro Element: | 220-600 kg | Modell: | LM 1-11 | Ø D: | 80 mm | Höhe H: | 25 mm | Gewindegröße G: | M10 | Standardschraublänge L: | 80 mm | Nivellierhöhe Ni: | 15 mm | max. Maschinenfußdicke: | 43 mm | Pressen allgemein bis Hubzahl 110/min: | 450 kg | Drehmaschinen: | 220 kg | Fräsmaschinen: | 300 kg | Flachschleifmaschinen: | 220 kg | Maschinen allgemein: | 480 kg | statische Höchstlast: | 600 kg | Herstellerartikelnummer: | FB60015149 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 23,02* | € 29,85* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 23,02* | € 29,89* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 23,44* | € 30,54* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 23,68* | € 30,81* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 30,12* | € 38,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|