Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EFFBE Maschinenaufstellelemente Level-Mount 8000Kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht EFFBE EFFBE Maschinenaufstellelemente Level-Mount 8000Kg
Artikeldetailsicht EFFBE EFFBE Maschinenaufstellelemente Level-Mount 8000Kg
Artikeldetailsicht EFFBE EFFBE Maschinenaufstellelemente Level-Mount 8000Kg
Artikel-Nr.:
     223-6110005
Hersteller:
     Effbe
Herst.-Nr.:
     LM7-77
EAN/GTIN:
     4330816414408
Suchbegriffe:
Dämpfungsfuß
Maschinenfuß
Nivellierfuß
Stellfuß

EFFBE Maschinenaufstellelemente Level-Mount 8000Kg

Maschinen-Aufstellelement LEVEL-MOUNT®

Ausführung: Elastomer-Körper aus Kunst-Kautschuk, öl- und alterungsbeständig, Außenkappe aus Metall, gelb pulverbeschichtet, Druckplatte aus Sphäroguss, Schraube aus Stahl, verzinkt.

Anwendung: Zur elastischen und verankerungsfreien Aufstellung von Maschinen und Pressen.

Hinweis: Die in der Tabelle aufgeführten Belastungswerte sind Richtwerte, die unter dem Gesichtspunkt einer guten Standfestigkeit und verankerungsfreien Aufstellung von Maschinen bestimmt wurden.

Auswahl des richtigen Elements:
1. Belastung pro Element ermitteln (Maschinengewicht : Befestigungspunkte)
2. Maschinenart bestimmen
3. Elemente nach unten stehender Tabelle auswählen
4. Schraubengröße mit Aufnahmebohrung vergleichen
Weitere Informationen:
Belastung pro Element:
3000-8000 kg
Modell:
LM 7-77
Ø D:
241 mm
Höhe H:
54 mm
Gewindegröße G:
M24 x 1,5
Standardschraublänge L:
140 mm
Nivellierhöhe Ni:
20 mm
max. Maschinenfußdicke:
70 mm
Pressen allgemein bis Hubzahl 110/min:
6500 kg
Drehmaschinen:
3000 kg
Fräsmaschinen:
3600 kg
Flachschleifmaschinen:
3000 kg
Maschinen allgemein:
7200 kg
statische Höchstlast:
8000 kg
Herstellerartikelnummer:
FB60001348
Weitere Suchbegriffe: effbe maschinenfuß, maschinenfuß
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
Frei Haus
ab € 190,63*
€ 219,23*
2 Tage
6
Frei Haus
ab € 194,55*
€ 220,16*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 196,66*
€ 222,06*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 199,49*
€ 225,05*
Lager 223
6
Frei Haus
ab € 253,93*
€ 286,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 286,39*
€ 340,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 284,02*
€ 337,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 279,42*
€ 332,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 273,13*
€ 325,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 253,93*
€ 302,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.