Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAB DRIVE Wellendichtring NBR 50x80x8 AS (BASL)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht CAB DRIVE CAB DRIVE Wellendichtring NBR 50x80x8 AS (BASL)
Artikeldetailsicht CAB DRIVE CAB DRIVE Wellendichtring NBR 50x80x8 AS (BASL)
Artikel-Nr.:
     223-6120625
Hersteller:
     CAB DRIVE
Herst.-Nr.:
     67019312
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Radial-Wellendichtring
Radialwellendichtring
Simmerring
Wellendichtring

CAB DRIVE Wellendichtring NBR 50x80x8 AS (BASL)

Radial-Wellendichtring nach DIN 3760

Innendurchmesser: 50 mm
Außendurchmesser: 80 mm
Höhe: 8 mm
Bauform: AS / BASL
Material: NBR / Stahl
Außenmantel: gummiert
mit zusätzlicher Schutzlippe

Radial-Wellendichtringe dienen der Abdichtung rotierender Maschinenteile. Die Abdichtung erfolgt gegen das Medium von innen und gegen Verunreinigungen von außen.

Der Wellendichtring hat einen Versteifungsring aus Metall und einen Elastomerteil. Die Abdichtung erfolgt über eine Elastomer-Dichtlippe, die mit einer Feder auf die Welle gepresst wird.

Durch die Zylindrische Außenfläche wird der Wellendichtring im Gehäuse fixiert und nach außen abgedichtet. Dieser kann aus einem elastomeren Werkstoff oder aus Metall bestehen. Bei Bedarf schützt eine zusätzliche Schutzlippe vor dem Eindringen von Schmutz von außen (Nachsetzzeichen SL).

Unsere Radialwellendichtringe sind nach DIN3760 ausgeführt.

Typische Abwendungsgebiete sind in der Antriebstechnik (Getriebebau, Elektromotoren, Pumpen, etc.), in der Landwirtschaft, in Baumaschinen und in der Industrie zu finden.
Weitere Informationen:
Innendurchmesser [mm]:
50
Außendurchmesser [mm]:
80
Höhe [mm]:
8
Ausführung:
AS (BASL)
Staublippe:
ja
Material:
NBR
Temperaturbereich:
-30 bis +100 °C
Weitere Suchbegriffe: Wellendichtringe, simmerring
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,71*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.