| |
|
| Artikel-Nr.: 223-6210097 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4014486251975 |
| |
|
| | |
| OPTIBELT Taper-Buchse TB 2012-20 mm TB - 2012-20 mm Taperlock-Spannbuchsen dienen der Herstellung einer kraftschlüssigen Welle-Nabe Verbindung bei Antriebselementen. Diese Spannelemente fixieren beispielsweise Riemenscheiben oder Kettenräder zentriert auf der Welle. Durch Anzug der Schrauben auf zwischen der Taper-Nabe und der Spannbuchse, wird die Buchse auf der Welle verkeilt. Durch Einsatz einer Passfeder lässt sich zusätzlich ein Formschluss zwischen der Welle und der Taper Buchse Herstellen. Mögliche Bezeichnungen: TB 2012-22 mm, TB2012-22mm, Taper 2012-22 mm, Taper2012-22mm, Taperlock 2012-22 mm, Taperlock2012-22mm, TB 2012/22 mm, TB2012/22mm, Taper 2012/22 mm, Taper2012/22mm, Taperlock 2012/22 mm, Taperlock2012/22mm Weitere Informationen: | | Bohrungsdurchmesser d2 (mm): | 20 | Gewicht bei d2 min (≈kg): | 0.75 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 4,74* | € 6,64* | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 4,61* | € 6,67* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 5,07* | € 7,15* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 5,82* | € 8,13* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 5,9575* | € 8,3775* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|