| |
|
| Artikel-Nr.: 223-6212062 Herst.-Nr.: 25172800ZA EAN/GTIN: 4014486252347 |
| |
|
| | |
| OPTIBELT Taper-Buchse TB 2517-28 mm TB - 2517-28 mm Taperlock-Spannbuchsen dienen der Herstellung einer kraftschlüssigen Welle-Nabe Verbindung bei Antriebselementen. Diese Spannelemente fixieren beispielsweise Riemenscheiben oder Kettenräder zentriert auf der Welle. Durch Anzug der Schrauben auf zwischen der Taper-Nabe und der Spannbuchse, wird die Buchse auf der Welle verkeilt. Durch Einsatz einer Passfeder lässt sich zusätzlich ein Formschluss zwischen der Welle und der Taper Buchse Herstellen. Mögliche Bezeichnungen: TB 2517-32 mm, TB2517-32mm, Taper 2517-32 mm, Taper2517-32mm, Taperlock 2517-32 mm, Taperlock2517-32mm, TB 2517/32 mm, TB2517/32mm, Taper 2517/32 mm, Taper2517/32mm, Taperlock 2517/32 mm, Taperlock2517/32mm Weitere Informationen: | | Bohrungsdurchmesser d2 (mm): | 28 | Gewicht bei d2 min (≈kg): | 1.06 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 6,64* | € 9,49* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 7,20* | € 9,98* | | | | | 16 Tage | | | 3 | | € 4,90* | ab € 7,52* | € 10,39* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 8,67* | € 12,03* | | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 9,5575* | € 13,2575* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|