| |
|
| Artikel-Nr.: 223-6212065 Herst.-Nr.: 30204500ZA EAN/GTIN: 4014486252897 |
| |
|
| | |
| OPTIBELT Taper-Buchse TB 3020-45 mm TB - 3020-45 mm Taperlock-Spannbuchsen dienen der Herstellung einer kraftschlüssigen Welle-Nabe Verbindung bei Antriebselementen. Diese Spannelemente fixieren beispielsweise Riemenscheiben oder Kettenräder zentriert auf der Welle. Durch Anzug der Schrauben auf zwischen der Taper-Nabe und der Spannbuchse, wird die Buchse auf der Welle verkeilt. Durch Einsatz einer Passfeder lässt sich zusätzlich ein Formschluss zwischen der Welle und der Taper Buchse Herstellen. Mögliche Bezeichnungen: TB 2517-55 mm, TB2517-55mm, Taper 2517-55 mm, Taper2517-55mm, Taperlock 2517-55 mm, Taperlock2517-55mm, TB 2517/55 mm, TB2517/55mm, Taper 2517/55 mm, Taper2517/55mm, Taperlock 2517/55 mm, Taperlock2517/55mm Weitere Informationen: | | Bohrungsdurchmesser d2 (mm): | 45 | Gewicht bei d2 min (≈kg): | 2.50 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 13,06* | € 17,91* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 14,73* | € 20,11* | | | | | | | | | | | € 3,19* | ab € 19,98* | € 26,89* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 21,36* | € 29,68* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 18,34* | € 31,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|