Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OPTIBELT Zahnriemen OMEGA 450 - 5M - 15


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht OPTIBELT OPTIBELT Zahnriemen OMEGA 450 - 5M - 15
Artikeldetailsicht OPTIBELT OPTIBELT Zahnriemen OMEGA 450 - 5M - 15
Artikel-Nr.:
     223-6212399
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     4505M1577ZA
EAN/GTIN:
     4014486046236
Suchbegriffe:
Synchronriemen
Industriezahnriemen
Zahnflachriemen
Zahnriemen (Industriebedarf)

OPTIBELT Zahnriemen OMEGA 450 - 5M - 15

Unsere Zahnriemen für HTD- + RPP-Scheiben aus hochwertigen Gummimischungen sorgen für einen synchronen Lauf bei langer Lebensdauer.

Die intensive Entwicklungsarbeit in unseren Laboren sowie erfolgreiche Feldversuche haben zu dem leistungsstarken Sortiment von optibelt OMEGA Zahnriemen geführt. Die Erfahrung mit optibelt ZR und optibelt HTD Riemen war die Grundlage dieser neuen Generation von Riemen. OMEGA Zahnriemen setzen Maßstäbe für eine synchrone Leistungsübertragung und Positionierantriebe.

Weitere Informationen:
Anzahl der Zähne:
90
Breite max:
470
Langbezeichnung:
Zahnriemen
Profil:
5M
Länge (mm):
450
Riemenbreite (mm):
15.00
Produktgruppe eClass 5.1:
23170205
Höhe des Riemens (mm):
3.4
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 223
6
€ 8,50*
ab € 6,44*
€ 9,10*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 6,46*
€ 9,13*
€ 4,95*
ab € 6,4884*
€ 9,1684*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 6,29*
€ 9,17*
€ 8,95*
ab € 6,41*
€ 9,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.