Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OPTIBELT Zahnriemen ZR 142 - XL - 037


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht OPTIBELT OPTIBELT Zahnriemen ZR 142 - XL - 037
Artikeldetailsicht OPTIBELT OPTIBELT Zahnriemen ZR 142 - XL - 037
Artikel-Nr.:
     223-6213496
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     142XL03777ZA
EAN/GTIN:
     4014486281385
Suchbegriffe:
Synchronriemen
Industriezahnriemen
Zahnflachriemen
Zahnriemen (Industriebedarf)

OPTIBELT Zahnriemen ZR 142 - XL - 037

Zahnriemen ZR 142 XL 037

Die wichtigsten Merkmale der optibelt ZR Zahnriemen sind die hochwertigen Chloropren-Mischungen, die äußerst flexiblen Zugelemente aus Glas­faser und das abriebbeständige Schutzgewebe.
ZR Zahnriemen sind serienmäßig bedingt öl-, hitze- und kältebeständig

Weitere Informationen:
Anzahl der Zähne:
71
Breite max:
470
Langbezeichnung:
Zahnriemen
Profil:
XL
Länge (mm):
361
Riemenbreite (mm):
9.53
Produktgruppe eClass 5.1:
23170205
Höhe des Riemens (mm):
2.3
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 2,50*
€ 3,09*
1
€ 4,95*
ab € 2,5416*
€ 3,7316*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 2,76*
€ 4,21*
1
€ 3,19*
ab € 3,07*
€ 4,53*
Lager 223
2
1
€ 8,50*
ab € 3,17*
€ 4,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.