Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OPTIBELT Zahnriemen ZR 210 - L - 075


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht OPTIBELT OPTIBELT Zahnriemen ZR 210 - L - 075
Artikeldetailsicht OPTIBELT OPTIBELT Zahnriemen ZR 210 - L - 075
Artikel-Nr.:
     223-6213711
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     210L07577SV
EAN/GTIN:
     4014486006438
Suchbegriffe:
Industriezahnriemen
Zahnflachriemen
Zahnriemen (Industriebedarf)
Zahnriemen Zoll

OPTIBELT Zahnriemen ZR 210 - L - 075

Zahnriemen ZR 210 L 075

Die wichtigsten Merkmale der optibelt ZR Zahnriemen sind die hochwertigen Chloropren-Mischungen, die äußerst flexiblen Zugelemente aus Glas­faser und das abriebbeständige Schutzgewebe.
ZR Zahnriemen sind serienmäßig bedingt öl-, hitze- und kältebeständig

Weitere Informationen:
Anzahl der Zähne:
56
Breite max:
470
Langbezeichnung:
Zahnriemen
Profil:
L
Länge (mm):
533
Riemenbreite (mm):
19.05
Produktgruppe eClass 5.1:
23170205
Höhe des Riemens (mm):
3.6
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 223
2
€ 8,50*
ab € 7,15*
€ 10,31*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 7,17*
€ 10,34*
€ 4,95*
ab € 7,5054*
€ 10,8254*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 8,18*
€ 12,13*
€ 3,19*
ab € 9,11*
€ 13,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.