Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OPTIBELT Zahnriemen ALPHA POWER 25 - T5 - 610 AP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht OPTIBELT OPTIBELT Zahnriemen ALPHA POWER 25 - T5 - 610 AP
Artikeldetailsicht OPTIBELT OPTIBELT Zahnriemen ALPHA POWER 25 - T5 - 610 AP
Artikel-Nr.:
     223-6214649
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     T56102577TA
EAN/GTIN:
     4014486369847
Suchbegriffe:
Synchronriemen
Industriezahnriemen
Zahnflachriemen
Zahnriemen (Industriebedarf)

OPTIBELT Zahnriemen ALPHA POWER 25 - T5 - 610 AP

Die leistungsstarken optibelt ALPHA POWER Zahnriemen sind das Ergebnis einer konsequenten Weiterentwicklung. Die vielfältigen Erfahrungen mit dem ALPHA TORQUE Zahnriemen wurden in dieser Riemengeneration umgesetzt.

Mit neuer, widerstandsfähiger und dauerhafter Polyurethanmischung verfügt diese Generation gegenüber den bisherigen optibelt ALPHA TORQUE über eine Leistungssteigerung von bis zu 30 %.

Der optibelt ALPHA POWER ermöglicht kompaktere Antriebslösungen, die bereits bei der Neuanschaffung von Riemen und Scheiben Kosten senken.

Das optimierte Zusammenspiel der Komponenten Polyurethan in einer Härte von 88 Shore A und Stahlcord garantiert dem optibelt ALPHA POWER eine höchst wirtschaftliche Lösung für die unterschiedlichsten Einsatzbereiche.

Eigenschaften

- hohe Teilungsgenauigkeit und geringe Toleranzen
- hohe Bindung des Polyurethans zum Zugträger
- Lage des Toleranzfeldes variabel, z. B. für feste Achsabstände
- Zugträger: Stahl, hochflexibler Stahl, rostfreier Edelstahl
- verbesserte mechanische Eigenschaften zum optibelt ALPHA TORQUE
- bis zu 30 % höhere Leistungswerte

Weitere Informationen:
Anzahl der Zähne:
122
Breite max:
380
Langbezeichnung:
Hochleistungs-Zahnriemen, metrisch
Profil:
T5
Länge (mm):
610
Riemenbreite (mm):
25.00
Produktgruppe eClass 5.1:
23170205
Höhe des Riemens (mm):
2.2
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 15,91*
€ 19,22*
Lager 223
1
1
€ 8,50*
ab € 16,05*
€ 22,92*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 17,04*
€ 24,10*
1
€ 4,95*
ab € 18,2217*
€ 25,8717*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 17,89*
€ 26,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,92*
€ 27,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,62*
€ 26,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,85*
€ 24,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,50*
€ 23,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,21*
€ 22,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,05*
€ 19,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.