Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRESSOL Kraftstoffkanister 5L Nr.21131 Pressol (Benzinkanister)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht PRESSOL PRESSOL Kraftstoffkanister 5L Nr.21131 Pressol (Benzinkanister) Kraftstoffkanister 5l Nr.21131 Pressol
Artikeldetailsicht PRESSOL PRESSOL Kraftstoffkanister 5L Nr.21131 Pressol (Benzinkanister) Kraftstoffkanister 5l Nr.21131 Pressol
Artikeldetailsicht PRESSOL PRESSOL Kraftstoffkanister 5L Nr.21131 Pressol (Benzinkanister) Kraftstoffkanister 5l Nr.21131 Pressol
Artikel-Nr.:
     223-6410315
Hersteller:
     Pressol
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4103810211317
Suchbegriffe:
Benzin Kanister
Benzinkanister
Kraftstoff Kanister
Kraftstoffkanister

PRESSOL Kraftstoffkanister 5L Nr.21131 Pressol (Benzinkanister)

Kunststoff-Kraftstoffkanister
• Kanister aus Polyethylen (HDPE)
• Robustes und schlagunempfindliches flexibles Auslaufrohr aus Polypropylen (PP)
• Auslaufrohr wird im Kanister aufbewahrt
• TÜV-geprüft, mit UN/BAM-Zulassung
• Für alle Kraftstoffarten geeignet

Lieferung: Auslaufrohr 175 mm x Ø 20 mm mit integrierter Entlüftung.
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Höhe:
237 mm
Tiefe:
185 mm
Breite:
331 mm
Gewicht:
0.64 kg
Material:
Polyethylen (HDPE)
Anwendung:
für alle flüssigen Kraftstoffarten geeignet
Zulassung:
UN/BAM
SB-Verpackt:
Nein
Lieferumfang:
Auslaufrohr 175 mm x Ø 20 mm mit integrierter Entlüftung l
Öffnungsdurchmesser:
20 mm
Fassungsvermögen:
5 l
Angebote (36)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 6,84*
€ 8,63*
8 Tage
35
1
€ 4,95*
ab € 6,92*
€ 8,64*
3 Tage
35
1
€ 6,90*
ab € 7,19*
€ 8,99*
1
€ 5,90*
ab € 6,62*
€ 9,05*
Lager 223
25
1
€ 8,50*
ab € 10,00*
€ 12,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pressol
21133
ab € 8,51*
Ähnlich
Pressol
21137
ab € 13,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.