Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRESSOL Kraftstoffkanister 20L Nr.21137 Pressol (Benzinkanister)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht PRESSOL PRESSOL Kraftstoffkanister 20L Nr.21137 Pressol (Benzinkanister) Kraftstoffkanister 20l Nr.21137 Pressol
Artikeldetailsicht PRESSOL PRESSOL Kraftstoffkanister 20L Nr.21137 Pressol (Benzinkanister) Kraftstoffkanister 20l Nr.21137 Pressol
Artikeldetailsicht PRESSOL PRESSOL Kraftstoffkanister 20L Nr.21137 Pressol (Benzinkanister) Kraftstoffkanister 20l Nr.21137 Pressol
Artikel-Nr.:
     223-6410317
Hersteller:
     Pressol
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4103810211379
Suchbegriffe:
Benzin Kanister
Benzinkanister
Kraftstoff Kanister
Kraftstoffkanister

PRESSOL Kraftstoffkanister 20L Nr.21137 Pressol (Benzinkanister)

Kunststoff-Kraftstoffkanister
• Kanister aus Polyethylen (HDPE)
• Robustes und schlagunempfindliches flexibles Auslaufrohr aus Polypropylen (PP)
• Auslaufrohr wird im Kanister aufbewahrt
• TÜV-geprüft, mit UN/BAM-Zulassung
• Für alle Kraftstoffarten geeignet

Lieferung: Auslaufrohr 175 mm x Ø 20 mm mit integrierter Entlüftung.
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Höhe:
410 mm
Tiefe:
229 mm
Breite:
385 mm
Gewicht:
127 kg
Material:
Polyethylen (HDPE)
Anwendung:
für alle flüssigen Kraftstoffarten geeignet
Zulassung:
UN/BAM
SB-Verpackt:
Nein
Lieferumfang:
Auslaufrohr 175 mm x Ø 20 mm mit integrierter Entlüftung l
Öffnungsdurchmesser:
20 mm
Fassungsvermögen:
20 l
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 14,18*
€ 17,92*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 14,20*
€ 17,93*
8 Tage
108
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 14,26*
€ 18,14*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 13,66*
€ 18,27*
Lager 223
107
1
pro Stück
€ 8,50*
ab € 20,65*
€ 26,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,37*
€ 31,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,97*
€ 29,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,80*
€ 29,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,14*
€ 28,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,65*
€ 24,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pressol
21131
ab € 6,62*
Ähnlich
Pressol
21133
ab € 8,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.