| |
|
| Artikel-Nr.: 223-6510143 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4332163276241 |
| |
|
| | |
| SEGENWITZ Schweisskabel 5M 10-25Qmm 200A/25Qmm Schweißkabel-Set, 5 m mit E-Halter, PVC • 5-m-Schweißkabel PVC • Elektrodenhalter und Stecker Weitere Informationen: | | Belastung max.: | 200 A | Kabeldurchmesser: | 25 mm² | Zapfen: | 9 mm | Stecker: | 25 mm² | Marke: | neutrale Produktlinie |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 48,10* | € 61,82* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 46,58* | € 61,86* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 50,63* | € 64,48* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 55,36* | € 70,30* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 58,49* | € 73,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|