| |
|
| Artikel-Nr.: 223-6521346 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 7612055010106 |
| |
|
| | |
| RIMAG Spezialzange Org. Fix Gr. 1 für12-15 mm Düsen Spezialzange Original Fix • Spezialzange mit 4 Funktionen • Schnelles und maßgerechtes Ablängen des Schweißdrahtes • Zeitsparendes Reinigen der Schutzgasdüse • Abziehen der Schutzgasdüse • Lösen und Festziehen der Stromdüse Weitere Informationen: | | Länge: | 180 mm | Funktion: | Schneiden des Schweißdrahts | Anzahl Funktionen: | 4 St. | Düsengröße max.: | 15 mm | Düsengröße min.: | 12 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 18,85* | € 25,69* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 18,91* | € 25,73* | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 21,86* | € 31,05* | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 23,20* | € 31,63* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 28,26* | € 37,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|