| |
|
| Artikel-Nr.: 223-6521556 Herst.-Nr.: S5351820F EAN/GTIN: 4030971001214 |
| |
|
| | |
| JUTEC Spritzerschutzdecke JT 1200 HT 1800x2000mm bis 1300°C kurzfristig, Maße ca. 1800 x 2000mm, Material: JT1200HT, Silikatgewebe mit beidseitiger Vermiculite-Beschichtung, ca. 1250g/m², flexibel, schiebefest, Stärke ca. 1,4mm. Europäischer Brandschutztest durch MPA-Dresden gemäß DIN EN 13501-1, nicht brennbar, A1 Gültig für alle europäischen Staaten Weitere Informationen: | | Länge: | 1800 mm | Breite: | 2000 mm | Material: | JT1200HT, Silikatgewebe mit beidseitiger Vermiculite-Beschichtung |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 135,93* | € 162,71* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 137,23* | € 162,94* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 138,84* | € 170,80* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 164,33* | € 202,27* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 173,42* | € 211,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|