Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WELDAS Schweißerhaube blau FIRE FOX flammhemmend 23-6680 Gr.Standard


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht WELDAS WELDAS Schweißerhaube blau FIRE FOX flammhemmend 23-6680 Gr.Standard Schweißerhaube aus flammhemmender Baumwolle, Netz-Fütterung, Klettverschluss
Artikeldetailsicht WELDAS WELDAS Schweißerhaube blau FIRE FOX flammhemmend 23-6680 Gr.Standard Schweißerhaube aus flammhemmender Baumwolle, Netz-Fütterung, Klettverschluss
Artikeldetailsicht WELDAS WELDAS Schweißerhaube blau FIRE FOX flammhemmend 23-6680 Gr.Standard Schweißerhaube aus flammhemmender Baumwolle, Netz-Fütterung, Klettverschluss
Artikeldetailsicht WELDAS WELDAS Schweißerhaube blau FIRE FOX flammhemmend 23-6680 Gr.Standard Schweißerhaube aus flammhemmender Baumwolle, Netz-Fütterung, Klettverschluss
Artikeldetailsicht WELDAS WELDAS Schweißerhaube blau FIRE FOX flammhemmend 23-6680 Gr.Standard Schweißerhaube aus flammhemmender Baumwolle, Netz-Fütterung, Klettverschluss
Artikel-Nr.:
     223-6522121
Hersteller:
     Weldas
Herst.-Nr.:
     23-6680
EAN/GTIN:
     8718564521504
Suchbegriffe:
Nackenleder
Nackenschutz
Schweißer-Kopfhaube
Schweißerhaube

WELDAS Schweißerhaube blau FIRE FOX flammhemmend 23-6680 Gr.Standard

Schweißerhaube Fire Fox™ aus flammhemmender Baumwolle (305 g/m²).
Innenfutter für kühlen Tragekomfort, angenehm weich, farbecht auch nach dem Waschen. Die Haube hat eine Netz-Fütterung und trägt sich komfortabel unter Helmen. Die Kopfschutzhaube besteht aus flammenhemmendem Gewebe mit Klettverschluss.

Abmessungen:
Länge: 41 cm
Umfang Nacken: 42 - 53 cm
Umfang Kopf: 64 cm

- EN ISO 11611:2007 Schutzkleidung für Schweißen und verwandte Verfahren

Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Größe:
L
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
288
5
€ 5,99*
ab € 7,41*
€ 9,29*
10 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 7,79*
€ 9,43*
1 Tag
395
5
€ 5,45*
ab € 7,69*
€ 9,54*
10 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 7,57*
€ 9,62*
Lager 223
81
1
€ 8,50*
ab € 9,53*
€ 12,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,33*
€ 14,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Weldas
23-6680 XL
€ 11,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.