Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Schlauchtechnik, Rohrtechnik
>
Schlauch
>
Gasschlauch
>
Technischer Sauerstoffschlauch
>
Artikel
RIEF Autogenschlauch Sauerstoff 6X5mm Meterware
Menge:
Meter
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
223-6523245
Hersteller:
RIEF
Herst.-Nr.:
58410
EAN/GTIN:
4332163837886
Suchbegriffe:
Autogenschlauch
Technischer Sauerstoffschlauch
autogenschlauch 50m
technischer sauerstoffschlauch
RIEF Autogenschlauch Sauerstoff 6X5mm Meterware
Semperit/Codan Autogenschlauch, Farbe blau, nach ISO 3821/EN 559 für Sauerstoff
6,0 x 5,0 mm, außen 16 mm Durchmesser
Länge pro Ring 50 Meter
Betriebsdruck maximal 20 bar
Temperaturbereich -30°C bis +70°C
... >
Schweißen
>
Autogentechnik
>
Autogenschläuche
... >
Schweißen
>
Schweißzubehör
>
sonstiges Zubehör
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 7
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 2,54*
€ 3,77*
Lager 223
1 Tag
35
€ 8,50*
ab € 2,56*
€ 3,80*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 3,80*
€ 4,52
pro Meter
ab 5 Meter
€ 3,62*
€ 4,31
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,50*
€ 4,17
pro Meter
ab 20 Meter
€ 3,38*
€ 4,02
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,19*
€ 3,80
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,56*
€ 3,05
pro Meter
Lagerstand:
Lager 223
Versand:
Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen