Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELTEN Sicherheitshalbschuhe Renzo XXW Low ESD S3 Gr. 44 - extra weite Ausführung (Arbeitsschuh)


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht ELTEN ELTEN Sicherheitshalbschuhe Renzo XXW Low ESD S3 Gr. 44 - extra weite Ausführung (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht ELTEN ELTEN Sicherheitshalbschuhe Renzo XXW Low ESD S3 Gr. 44 - extra weite Ausführung (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht ELTEN ELTEN Sicherheitshalbschuhe Renzo XXW Low ESD S3 Gr. 44 - extra weite Ausführung (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht ELTEN ELTEN Sicherheitshalbschuhe Renzo XXW Low ESD S3 Gr. 44 - extra weite Ausführung (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht ELTEN ELTEN Sicherheitshalbschuhe Renzo XXW Low ESD S3 Gr. 44 - extra weite Ausführung (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht ELTEN ELTEN Sicherheitshalbschuhe Renzo XXW Low ESD S3 Gr. 44 - extra weite Ausführung (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht ELTEN ELTEN Sicherheitshalbschuhe Renzo XXW Low ESD S3 Gr. 44 - extra weite Ausführung (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht ELTEN ELTEN Sicherheitshalbschuhe Renzo XXW Low ESD S3 Gr. 44 - extra weite Ausführung (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht ELTEN ELTEN Sicherheitshalbschuhe Renzo XXW Low ESD S3 Gr. 44 - extra weite Ausführung (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht ELTEN ELTEN Sicherheitshalbschuhe Renzo XXW Low ESD S3 Gr. 44 - extra weite Ausführung (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht ELTEN ELTEN Sicherheitshalbschuhe Renzo XXW Low ESD S3 Gr. 44 - extra weite Ausführung (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht ELTEN ELTEN Sicherheitshalbschuhe Renzo XXW Low ESD S3 Gr. 44 - extra weite Ausführung (Arbeitsschuh)
Artikel-Nr.:
     223-6611234
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     725881-44
EAN/GTIN:
     4030839234518
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

ELTEN Sicherheitshalbschuhe Renzo XXW Low ESD S3 Gr. 44 - extra weite Ausführung (Arbeitsschuh)







Das Sohlenkonzept Safety-Grip für Sicherheitsschuhe hat ELTEN gemeinsam mit der Eberhard-Karls-Universität in Tübingen entwickelt. Die Besonderheit der Safety-Grip-Technologie: Sie ermöglicht einen bequemeren Gang und zugleich eine bessere Rutschsicherheit beim Gehen auf schwierigen Untergründen. Wie das funktioniert? Wir kombinieren eine spezielle Sohlenprofilierung mit einer besonders ergonomischen Passform!



Kernstück der Safety-Grip Laufsohlentechnologie ist eine grobstollige Profilanordnung mit abgeschrägten Profilrippen. Die bewirken, dass man auf den Safety-Grip-Sohlen sogar auf unebenen Böden einen besonders guten Halt findet ‒ verbunden mit einem Plus an Stabilität und einer ausgezeichneten Rutschhemmung schon unter „normalen“ Bedingungen.



In puncto komfortables Gehen ist das Safety-Grip-Konzept ganz weit vorne: Eine S-Linie zieht sich durch das gesamte Laufsohlenprofil der Safety-Grip-Sohle, um den natürlichen Abrollvorgang des Fußes zu unterstützen: Aufsetzen des Fußes an der Fersenkante, Abrollen über den Mittelfuß bis zum Abstoßen über die Großzehe. Dieses „geführte“ natürliche Gehen ist gesund, aber auch ökonomisch, denn die Füße werden weniger müde. Zugleich ist der Gang bedingt durch die Profil-Abschrägung an den Sohlenseiten stabiler und sicherer.





Die Safety-Grip-Sohlentechnologie bietet eine Reihe von Vorteilen: Zwischen den Profilgruppen befinden sich Flexkerben für ein besseres physiologisches Abrollen beim Gehen. Mehr noch: Bei knienden Tätigkeiten ist die Sohle durch sie beweglicher, und der Fuß lässt sich sehr viel leichter abknicken als bei herkömmlichen Arbeitsschuhen.



Außerdem besitzt die besondere Anordnung der Profilrippen hervorragende Selbstreinigungseigenschaften: Anhaftender Schmutz löst sich von selbst aus dem Sohlenprofil oder lässt sich einfach herausklopfen. Das stärkt die rutschhemmende. Eigenschaft der Sohle. Diese erfüllt die Anforderungen der höchsten Rutschhemmungskategorie nach SRC und gemäß geltender Europa-Norm und bietet auf Keramikfliesen mit Reinigungsmitteln sowie Stahlböden mit Glycerin einen optimalen Halt.





Unsere Safety-Grip-Technologie kommt überall zum Einsatz, wo harte Jobs besondere Sicherheitsvorkehrungen nötig machen: auf unebenen Untergründen und bei jedem Wind und Wetter. Mit Profiltiefen von 3,5 oder 6 Millimetern bietet unser Safety-Grip-Fußschutz überall Sicherheit. Hinzu kommen je nach Modell weitere nützliche Features: Die robuste Lederausstattung mit Spitzenschutz für den Bau zum Beispiel. Oder komplette Metall- und Lederfreiheit bei Modellen, die gern in industriellen Montagebereichen zum Einsatz kommen. Außerdem umfasst die Serie Spezialsicherheitsschuhe, die es mit gefährlichen Scherben oder glühenden Spänen aufnehmen. Und schließlich auch mollig warme Winterstiefel, in denen man selbst bei eisigen Temperaturen keine kalten Füße bekommen dürfte. Wer robuste Arbeitskleidung sucht, findet hier passende Lösungen. Denn unsere Sicherheitsschuhe mit Safety Grip stehen nicht nur in den Schutzklassen S1 und S2 zur Verfügung, sondern auch in der Schutzklasse S3.



Unsere Safety-Grip-Sohle ist ganz klar ein echter Allrounder. Um den verschiedenen Einsatzgebieten optimal gerecht zu werden, setzen wir bei der Fertigung auf bestimmte Materialien. Je nach Einsatzbereich werden die widerstandsfähigen Sohlen als reine Polyurethan-Zweischichtensohlen oder in einer Materialkombination von Gummi und Polyurethan gefertigt. Dazu gibt es je nach Modell noch einmal verschiedene Extras: von der Gore-Tex Klimamembran über einen Mittelfußschutz aus einem intelligenten, schockabsorbierenden Material- bis hin zu metallfreiem Durchtrittschutz und kompletter ESD-Ausstattung.



Noch ein Weiteres zeichnet die Safety-Grip Sohle aus: Sie ist nicht nur besonders sicher, sondern macht im Zusammenspiel mit der bequemen Passform das Tragen des Fußschutzes auch äußerst bequem. Das merkt man schon nach den ersten Schritten, vor allem aber nach mehrstündigem Einsatz. Sehr schnell dürfte dem Träger klar sein: Der passt zu mir!




Weitere Informationen:
Artikelname:
RENZO XXW Low ESD S3
Artikebezeichnung:
Sicherheitshalbschuh
Artikelgruppe:
ELTEN SAFETY-GRIP
Herstellernummer:
725881-44
Größe:
Gr.44
Obermaterial:
Rindleder
Futtermaterial:
Atmungsaktives Textilfutter
Lasche:
Geschlossene, gepolsterte Lasche
Brandsohle:
ESD-fähige Softvlies-Brandsohle
Durchtrittschutz:
Stahlzwischensohle
Sohle:
Grobstollige PU/PU Sohle SAFETY-GRIP
Spitzenschutz:
PU-Spitzenschutz
Zehenschutz:
Stahlkappe
Norm:
EN ISO 20345 S3 SRC, Form A
Zusatzinfo 1:
keine
Zusatzinfo 2:
Extra weite Passform, Extra Senkel beiliegend
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 47,49*
€ 61,82*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 47,45*
€ 61,83*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 47,31*
€ 66,81*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 52,01*
€ 67,09*
Lager 223
26 Tage
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 58,64*
€ 74,86*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 74,86*
€ 89,08
pro Paar
ab 2 Paar
€ 73,54*
€ 87,51
pro Paar
ab 5 Paar
€ 68,70*
€ 81,75
pro Paar
ab 10 Paar
€ 66,49*
€ 79,12
pro Paar
ab 20 Paar
€ 63,87*
€ 76,01
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 58,64*
€ 69,78
pro Paar
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.