Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORTIS Nitrilhandschuh Mechanic blue mit Strickbund Gr. 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Nitrilhandschuh Mechanic blue mit Strickbund Gr. 10
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Nitrilhandschuh Mechanic blue mit Strickbund Gr. 10
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Nitrilhandschuh Mechanic blue mit Strickbund Gr. 10
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Nitrilhandschuh Mechanic blue mit Strickbund Gr. 10
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Nitrilhandschuh Mechanic blue mit Strickbund Gr. 10
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Nitrilhandschuh Mechanic blue mit Strickbund Gr. 10
Artikel-Nr.:
     223-6631905
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784794176
Suchbegriffe:
Feinmechaniker-Handschuhe
Feinmechanikerhandschuhe
Montagehandschuh
Montagehandschuhe

FORTIS Nitrilhandschuh Mechanic blue mit Strickbund Gr. 10

Nitrilhandschuh »Mechanic blue« mit Strickbund

Zulassung/Norm: EN 388
Eigenschaften:
• Hohe Abriebfestigkeit
• Gutes Tastempfinden
Anwendungsbereiche: Für hohe mechanische Beanspruchung, z. B. Bauindustrie, Heizungsbau, Druckindustrie, Schiffsbau
Material: Trägergewebe: 100 % Baumwolle
Farbe: blau
Weitere Informationen:
Norm:
DIN EN 420 + A1
Basis:
Nitrilhandschuh
Branche:
Baugewerbe
Größe:
10
Passform:
einseitig tragbar
Kategorie:
Kat. II
Stulpenart:
Strickbund
Gefährdung:
mechanische Risiken
Handschuhform:
5-Finger-Handschuh
PSA-Kategorie:
Kat. II
Größenspiegel:
8, 10
Beschichtungsart:
teilbeschichtet
Farbe Beschichtung:
blau
Material Handschuh:
Baumwolle (CO)
Besonderheit Material:
abriebfest
Material Beschichtung:
Nitril
Farbe Material Handschuh:
weiß
Norm DIN EN 388 - Kennzahlen:
2003: 4212
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
780
12
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,19*
€ 1,64*
6 Tage
684
12
pro Paar
€ 4,95*
ab € 1,24*
€ 1,71*
3 Tage
684
12
pro Paar
€ 6,90*
ab € 1,35*
€ 1,84*
8 Tage
unbekannt
12
pro Paar
€ 4,79*
ab € 1,35*
€ 1,84*
Lager 223
684
12
pro Paar
€ 8,50*
ab € 1,69*
€ 2,27*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 2,27*
€ 2,70
pro Paar
ab 24 Paar
€ 2,24*
€ 2,67
pro Paar
ab 60 Paar
€ 2,09*
€ 2,49
pro Paar
ab 120 Paar
€ 2,00*
€ 2,38
pro Paar
ab 240 Paar
€ 1,92*
€ 2,28
pro Paar
ab 36000 Paar
€ 1,69*
€ 2,01
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 27,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.