| |
|
| Artikel-Nr.: 223-6634062 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4025888174304 |
| |
|
| | |
| ELYSEE Mechanikerhandschuh Master Handschuh »Master« Zulassung/Norm: EN 388 (2.2.3.3) Eigenschaften: • Elastischer Handrücken • Hervorragende Passform Ausführung: • Sehr guter Tragekomfort durch perforierte Finger zur optimalen Belüftung • Sicherer Sitz durch Klettverschluss am Handgelenk • Mit Innenhandverstärkung durch zusätzliche Kunstleder-Applikation • Knöchelschutz Material: robustes Kunstleder, Polychloropren Farbe: schwarz-blau Weitere Informationen: | | 10 H: | 10 H | Norm: | DIN EN 420 | Basis: | Handschuh | Branche: | Montageunternehmen | Größe: | 10H | Passform: | einseitig tragbar | Kategorie: | Kat. II | Stulpenart: | Klettverschluss | Ausstattung: | Belüftung | Gefährdung: | mechanische Risiken | Griffprofil: | perforiert | Stulpenform: | kurz | Verstärkung: | Innenhand | Handschuhform: | 5-Finger-Handschuh | EN 420, EN 388: | EN 420, EN 388 | Größenspiegel: | 07H-11H | Beschichtungsart: | unbeschichtet | Innenverarbeitung: | ungefüttert | Material Handschuh: | Kunstleder | Materialverarbeitung: | perforiert | Besonderheit Material: | schmutzunempfindlich | Farbe Material Handschuh: | schwarz | zusätzliche Schutzfunktion: | Knöchelschutz | Norm DIN EN 388 - Kennzahlen: | 2233 | Nebenfarbe Material Handschuh: | blau | 7 (S), 8 (M), 9 (L), 10 (XL), 11 (XXL): | 7 (S), 8 (M), 9 (L), 10 (XL), 11 (XXL) | Kunstleder mit Knöchelschutz aus Polychloropren: | Kunstleder mit Knöchelschutz aus Polychloropren | mechanische Arbeiten aller Art, Montage, Industrie, Handwerk, etc. sicherer Sitz durch Klettverschluss, schmutzunempfindlich: | mechanische Arbeiten aller Art, Montage, Industrie, Handwerk, etc. sicherer Sitz durch Klettverschluss, schmutzunempfindlich |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (28) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 60 | | Frei Haus | ab € 6,50* | € 7,81* | | | | | | | | 60 | | € 4,90* | ab € 6,44* | € 7,91* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 6,76* | € 9,16* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,95* | ab € 6,83* | € 9,20* | | | | Lager 223 | | | | 6 | | € 8,50* | ab € 11,20* | € 13,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Paar | Mindestbestellmenge: 6 Paar ( entspricht € 81,42* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|