Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HOLTHAUS Verbandtasche Office Plus rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht HOLTHAUS HOLTHAUS Verbandtasche Office Plus rot
Artikeldetailsicht HOLTHAUS HOLTHAUS Verbandtasche Office Plus rot
Artikeldetailsicht HOLTHAUS HOLTHAUS Verbandtasche Office Plus rot
Artikeldetailsicht HOLTHAUS HOLTHAUS Verbandtasche Office Plus rot
Artikel-Nr.:
     223-6635063
Hersteller:
     Holthaus Medical
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4005058631578
Suchbegriffe:
Baustelle Verbandkasten
Baustelle Verbandskasten
Verbandkasten Baustelle
Verbandskasten Baustelle

HOLTHAUS Verbandtasche Office Plus rot

Verbandtasche »Office Plus«

Eigenschaften:
• Handliche Tasche aus Nylon
• Mit zusätzlicher Außentasche für den persönlichen Bedarf
• Verbandbuch DIN A5 und Stift
Inhalt: nach DIN 13157
Maße: 260 mm (B) x 170 mm (H) x 100 mm (T)
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Höhe:
100 mm
Breite:
170 mm
Länge:
260 mm
Branche:
universelle Branche
Material:
Polyamid (PA)
gefüllt:
Ja
Ausstattung:
Tragegriff
Verschlussart:
Reißverschluss
Füllung nach Norm:
DIN EN 13157
Verbandbehälterart:
Tasche
Bezeichnung Material:
Nylon
zusätzliche Füllung:
Verbandbuch
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
2
€ 6,50*
ab € 18,14*
€ 23,56*
1
€ 4,95*
ab € 18,12*
€ 24,34*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 18,36*
€ 24,47*
1
€ 4,90*
ab € 17,83*
€ 25,10*
Lager 223
7
1
€ 8,50*
ab € 26,09*
€ 34,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,12*
€ 40,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,58*
€ 39,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,91*
€ 37,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,26*
€ 37,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,22*
€ 35,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,09*
€ 31,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Holthaus Medical
62364
ab € 4,80*
Ähnlich
Holthaus Medical
62378
ab € 4,31*
Ähnlich
Holthaus Medical
63158
ab € 12,09*
Ähnlich
Holthaus Medical
62366
ab € 5,56*
Ähnlich
k.A.
ab € 46,17*
Ähnlich
Holthaus Medical
62367
ab € 5,58*
Ähnlich
Holthaus Medical
68050
ab € 26,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.