Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORTIS Schweisserhandschuh Weldersoft Ziegennappaleder Gr10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Schweisserhandschuh Weldersoft Ziegennappaleder Gr10
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Schweisserhandschuh Weldersoft Ziegennappaleder Gr10
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Schweisserhandschuh Weldersoft Ziegennappaleder Gr10
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Schweisserhandschuh Weldersoft Ziegennappaleder Gr10
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Schweisserhandschuh Weldersoft Ziegennappaleder Gr10
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Schweisserhandschuh Weldersoft Ziegennappaleder Gr10
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Schweisserhandschuh Weldersoft Ziegennappaleder Gr10
Artikel-Nr.:
     223-6635469
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784793964
Suchbegriffe:
Lederhandschuh
Lederhandschuhe
Lederschutzhandschuh
Nappa-Handschuhe

FORTIS Schweisserhandschuh Weldersoft Ziegennappaleder Gr10

Schweißerhandschuh »WelderSoft«

Zulassung/Norm: EN 388, EN 407, EN 12477A+B
Eigenschaften:
• Guter Tragekomfort
• Für feine Schweiß- und Lötarbeiten (u. a. WIG-Schweißen)
Ausführung:
• Hydrophobiert
• Mit Stulpe
• Kevlar®-Garn
Material: Ziegennappaleder
Länge: 35 cm
Farbe: weiß-beige
Weitere Informationen:
Norm:
DIN EN 420
Basis:
Schweißerhandschuh
Länge:
350 mm
Branche:
universelle Branche
Größe:
10
Passform:
einseitig tragbar
Kategorie:
Kat. II
Stulpenart:
Schutzstulpe
Gefährdung:
mechanische Risiken
Handschuhform:
5-Finger-Handschuh
PSA-Kategorie:
Kat. II
Anwendungsbereich:
diverse Schweißverfahren
Material Handschuh:
Ziegennappaleder
Besonderheit Material:
hydrophobiert
Farbe Material Handschuh:
beige
Norm DIN EN 388 - Kennzahlen:
2003: 2121
Norm DIN EN 407 - Kennzahlen:
412X4X
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
820
10
Frei Haus
ab € 4,91*
€ 6,21*
10
€ 4,90*
ab € 4,95*
€ 6,42*
3 Tage
820
10
€ 5,90*
ab € 5,23*
€ 6,55*
10
€ 4,80*
ab € 5,51*
€ 6,86*
Lager 223
790
10
€ 8,50*
ab € 6,77*
€ 8,32*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 8,32*
€ 9,90
pro Paar
ab 20 Paar
€ 8,16*
€ 9,71
pro Paar
ab 50 Paar
€ 7,73*
€ 9,20
pro Paar
ab 100 Paar
€ 7,54*
€ 8,97
pro Paar
ab 200 Paar
€ 7,18*
€ 8,54
pro Paar
ab 30000 Paar
€ 6,77*
€ 8,06
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 83,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.