Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORTIS Einlegesohle antistatisch Universalgrösse


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Einlegesohle antistatisch Universalgrösse
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Einlegesohle antistatisch Universalgrösse
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Einlegesohle antistatisch Universalgrösse
Artikel-Nr.:
     223-6635767
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784797603
Suchbegriffe:
Aktivkohle-Sohle
Deo-Sohle
Geruchsfresser
ESD-Einlegesohle

FORTIS Einlegesohle antistatisch Universalgrösse

Einlegesohle, antistatisch

Ausführung:
• Hoher Anteil von Aktivkohle stoppt
den Fußgeruch und absorbiert den Fußschweiß
• Antibakteriell
• Pilzhemmend
• Antistatisch
• Individuell zuschneidbar (Größe 32–46)
• SB-verpackt
Material: Oberseite 50 % Baumwolle,
50 % Polyester
Weitere Informationen:
Basis:
Einlegesohle
Farbe:
schwarz
Größe:
Einheitsgröße
Material:
50 % Baumwolle (CO), 50 % Polyester (PES)
Nebenfarbe:
grün
Ausführung:
ganzflächig
Besonderheit:
zuschneidbar
Besonderheit Material:
antistatisch
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
113
20
Frei Haus
ab € 2,58*
€ 3,58*
9 Tage
113
1
€ 4,95*
ab € 2,42*
€ 3,76*
2 Tage
113
1
€ 6,90*
ab € 2,43*
€ 3,78*
3 Tage
94
1
€ 4,79*
ab € 2,49*
€ 3,87*
Lager 223
110
1
€ 8,50*
ab € 3,19*
€ 4,87*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 4,87*
€ 5,80
pro Paar
ab 5 Paar
€ 4,43*
€ 5,27
pro Paar
ab 10 Paar
€ 4,29*
€ 5,11
pro Paar
ab 20 Paar
€ 4,12*
€ 4,90
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,82*
€ 4,55
pro Paar
ab 5000 Paar
€ 3,19*
€ 3,80
pro Paar
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.