Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORMAT Fleece Arbeitsjacke navy/royal Gr. L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Fleece Arbeitsjacke navy/royal Gr. L
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Fleece Arbeitsjacke navy/royal Gr. L
Artikel-Nr.:
     223-6637291
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784502665
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Fleece Jacke

FORMAT Fleece Arbeitsjacke navy/royal Gr. L

FORMAT Fleecejacke, zweifarbig

Material: 100 % Polyester, 3-lagiger Fleece 280 g/m²

Ausführung:

- Atmungsaktiv, winddicht und wasserabweisend

- Meterware mit Stretch und Antipilling

- Futter aus Netzmaterial an verschiedenen Teilen des Produktes

- Verschluss mit Reißverschluss und inwendiger Wetterschutzleiste

- Brusttasche und Vordertaschen mit Reißverschluss

- Regulierbarer Gummizug in der Unterkante
Ob im Handwerk oder in der Industrie – FORMAT entwickelt innovative und hochwertige Produkte, mit denen Sie in allen Bereichen garantiert professionelle Ergebnisse erzielen. Das FORMAT-Sortiment bietet nicht nur Qualität zum attraktiven Preis, sondern vor allem Rundum-Lösungen für Ihre Produktivität und Produktionssicherheit.FORMAT-Artikel werden überwiegend in Europa hergestellt. Dadurch wird eine umweltschonende Produktion, Einhaltung von Umweltstandards und kurze Transportwege gewährleistet.Qualität, die überzeugt - seit über 30 Jahren. Durch eine schnelle und zuverlässige Lieferkette ist gewährleistet, dass nahezu 100%ige Verfügbarkeit und garantierte 24-Stunden-Lieferung innerhalb von Deutschland gewährleistet sind.

  • Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis

  • Große Auswahl an hochwertigen Werkzeugen

  • Zuverlässige Versorgung

  • Konstante Premium-Qualität

  • Höchste Liefergenauigkeit

Weitere Informationen:
Größe:
L
Farbe:
navy/royal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,09*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.