Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HASE Schnittschutz-Handschuh Medio Cut 3 Gr. 9


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht HASE HASE Schnittschutz-Handschuh Medio Cut 3 Gr. 9
Artikeldetailsicht HASE HASE Schnittschutz-Handschuh Medio Cut 3 Gr. 9
Artikeldetailsicht HASE HASE Schnittschutz-Handschuh Medio Cut 3 Gr. 9
Artikeldetailsicht HASE HASE Schnittschutz-Handschuh Medio Cut 3 Gr. 9
Artikeldetailsicht HASE HASE Schnittschutz-Handschuh Medio Cut 3 Gr. 9
Artikeldetailsicht HASE HASE Schnittschutz-Handschuh Medio Cut 3 Gr. 9
Artikel-Nr.:
     223-6655822
Hersteller:
     Hase
Herst.-Nr.:
     508430
EAN/GTIN:
     4018949508811
Suchbegriffe:
Feinmechaniker-Handschuhe
Feinmechanikerhandschuhe
Montagehandschuh
Montagehandschuhe

HASE Schnittschutz-Handschuh Medio Cut 3 Gr. 9

MEDIO CUT 3, Montagehandschuh schnittfest, PU

Gr. 6-11, Kat. II, EN 388

MEDIO CUT 3, Montagehandschuh schnittfest, PU, Gr. 9

Schnittfester Montagehandschuh aus Glasfaser-Hybridgarn, PU Beschichtung an Handinnenflächen und Fingerkuppen, Leistungsstufe B
atmungsaktiv
hohes Feingefühl
starker Trocken-Grip
Schnittschutz B
Weitere Informationen:
Kat:
II
Textilart:
Hybridgarn
Material:
13 Gauge Hybridgarn mit Glasfaser
Farbe:
grau
Größe:
9
Artikelgruppe:
Handschuhe Schnittschutz
EN 388:
4X43B
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
122
10
€ 4,79*
ab € 2,31*
€ 2,99*
9 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,79*
ab € 2,34*
€ 2,99*
25 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 2,44*
€ 3,12*
15 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,50*
ab € 2,45*
€ 3,24*
Lager 223
400
10
€ 8,50*
ab € 2,82*
€ 3,60*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 3,60*
€ 4,28
pro Paar
ab 20 Paar
€ 3,57*
€ 4,25
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,37*
€ 4,01
pro Paar
ab 100 Paar
€ 3,28*
€ 3,90
pro Paar
ab 200 Paar
€ 3,18*
€ 3,78
pro Paar
ab 30000 Paar
€ 2,82*
€ 3,36
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 36,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hase Safety Group
508580
ab € 74,44*
Zubehör
Hase Safety Group
508590
ab € 6,86*
Zubehör
Hase Safety Group
140030-L
ab € 49,43*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-L
ab € 52,50*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-XL
ab € 52,37*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-L
ab € 60,45*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-XL
ab € 60,65*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-L
ab € 63,40*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-XL
ab € 63,36*
Zubehör
Hase
508595
ab € 7,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.