Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HASE Schnittschutzhandschuh Genua HD OekoTex (4-3-4-3) Gr. 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht HASE HASE Schnittschutzhandschuh Genua HD OekoTex (4-3-4-3) Gr. 10
Artikeldetailsicht HASE HASE Schnittschutzhandschuh Genua HD OekoTex (4-3-4-3) Gr. 10
Artikel-Nr.:
     223-6675037
Hersteller:
     Hase
Herst.-Nr.:
     508530
EAN/GTIN:
     4018949585102
Suchbegriffe:
Feinmechaniker-Handschuhe
Feinmechanikerhandschuhe
Montagehandschuh
Montagehandschuhe

HASE Schnittschutzhandschuh Genua HD OekoTex (4-3-4-3) Gr. 10

GENUA HD, Montagehandschuh schnittfest, Sinomac®/PU

Gr. 6-11, Kat. II, EN 388, OEKO-TEX®

GENUA HD, Montagehandschuh schnittfest, Sinomac®/PU, OEKO-TEX®, Gr. 10

Schnittfester Montagehandschuh aus HPPE-Faser mit hohem Tragekomfort, HD-PU Beschichtung an Handinnenfläche und Fingerkuppen, Leistungsstufe B, OEKO-TEX®
atmungsaktiv
hohes Feingefühl
starker Trocken-Grip
Schnittschutz B
Weitere Informationen:
Kat:
II
Textilart:
Hybridgarn
Material:
15 Gauge Sinomac® HPPE-Faser
Farbe:
weiß/grau
Größe:
10
Artikelgruppe:
Handschuhe Schnittschutz
EN 388:
4X43B
Zertifikat:
OEKO-TEX®
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,00*
ab € 3,40*
€ 4,40*
3 Tage
180
10
€ 5,99*
ab € 3,97*
€ 5,14*
15 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,50*
ab € 3,87*
€ 5,17*
4 Tage
210
10
€ 4,95*
ab € 4,01*
€ 5,19*
Lager 223
nicht lagernd
10
€ 8,50*
ab € 4,94*
€ 6,30*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 6,30*
€ 7,50
pro Paar
ab 20 Paar
€ 6,19*
€ 7,37
pro Paar
ab 50 Paar
€ 5,92*
€ 7,04
pro Paar
ab 100 Paar
€ 5,73*
€ 6,82
pro Paar
ab 200 Paar
€ 5,51*
€ 6,56
pro Paar
ab 30000 Paar
€ 4,94*
€ 5,88
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 63,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hase Safety Group
508580
ab € 74,44*
Zubehör
Hase Safety Group
508590
ab € 6,86*
Zubehör
Hase Safety Group
140030-L
ab € 49,43*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-L
ab € 52,50*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-XL
ab € 52,37*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-L
ab € 60,45*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-XL
ab € 60,65*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-L
ab € 63,40*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-XL
ab € 63,36*
Zubehör
Hase
508595
ab € 7,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.