| |
|
| Artikel-Nr.: 223-6675253 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 0078371671211 |
| |
|
| | |
| 3M Gehörschutzstöpsel Soft Yellow Neons ohne Band (VE=250) 3M™ Gehörschutzstöpsel E-A-R™Soft™ Eigenschaften: • Hoher Tragekomfort • Zuverlässiger Schutz • Universalgröße, passt den meisten Gehörgängen • Stöpsel dehnt sich im Ohr aus • Gehörschutzstöpsel zum einmaligen Gebrauch • Dehnbarer, rückverformender PU-Schaum • Paarweise hygienisch verpackt im Polybeutel Dämmwerte: SNR = 36 dB(A), H = 34 dB(A), M = 34 dB(A), L = 31 dB(A) Farbe: neongelb Zulassung/Norm: Nach EN 352-2 RNR* 95 dB(A) – 110 dB(A) Sie liegen über dem Grenzwert, das Tragen von Gehörschützern ist Pflicht. Ideal für alle Frequenzen. Weitere Informationen: | | Norm: | DIN EN 352-2:1993 | Basis: | Gehörschutzstöpsel | Branche: | universelle Branche | Größe: | Einheitsgröße | SNR-Wert: | 36 dB | mit Band: | Nein | mit Stiel: | Nein | Art Stöpsel: | vorzuformend | Form Stöpsel: | konisch | Farbe Stöpsel: | gelb | Arbeitsumgebung: | informationshaltige Arbeitsbereiche | Farbton Stöpsel: | neongelb | Material Stöpsel: | Schaumstoff | Besonderheit Stöpsel: | hypoallergen | H-Wert (hochfrequent): | 34 dB | L-Wert (tieffrequent): | 31 dB | mit Griff/Grifffläche: | Nein | M-Wert (mittelfrequent): | 34 dB | Vorschriften und Gesetze: | Richtlinie 89/686/EWG | Farbbesonderheit Stöpsel: | fluoreszierend |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (33) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,79* | ab € 24,12* | € 29,26* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,79* | ab € 25,41* | € 30,62* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,50* | ab € 25,30* | € 30,63* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 6,80* | ab € 26,29* | € 31,47* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | pro Stück | € 8,50* | ab € 32,83* | € 39,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|