PELTOR Hygienesatz HY 79 für ProTac II
3M™ Peltor™ Kapselgehörschützer ProTac™ III
Eigenschaften:
• Aktiver Gehörschutz für gehobene Ansprüche
• Die Funktionstasten sind sehr einfach zu bedienen
• Außengeräusche werden digital bis zu 3-fach verstärkt und übertragen
• Durch die Elektronik wird Impulslärm über 82 dB(A) automatisch abgedämmt
• Audioeingang zum Anschluss von z. B. Handy oder Funkgeräten
• Betriebszeit ca. 270 Stunden
• Dichtungsringe sind mit einer Mischung aus Flüssigkeit und Schaumstoff gefüllt und auswechselbar
Dämmwerte: SNR = 32 dB(A), H = 31 dB(A), M = 29 dB(A), T = 24 dB(A)
Zulassung/Norm: Nach EN 352-4
Gewicht: 355 g
Farbe: schwarz
RNR* 94 dB(A) – 105 dB(A)
Sie liegen über dem Grenzwert, das Tragen von Gehörschützern ist Pflicht. Ideal bei hoch- und mittelfrequentem Lärm.
Ausführung:
• Hygieneset für 3M™ Peltor™ Kapselgehörschützer ProTac™ III