| |
|
| Artikel-Nr.: 223-6681318 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4005058502496 |
| |
|
| | |
| SÖHNGEN Verbandbuch DIN A 5 mit vorgedruckten Spalten Verbandbuch DIN A5 Verbandbuch führen – warum? Bei den meisten Unfällen in Betrieben handelt es sich zum Glück nur um kleine Verletzungen. Dennoch muss jede, selbst geringfügige oder harmlose Verletzung notiert werden. Mit der Notiz wird dokumentiert, dass die Verletzung während der Arbeit zugezogen wurde. Nur so kann ein Anspruch auf Leistungen der Versicherung nachgewiesen werden, falls es zu Spätfolgen kommt. Die erbrachten Erste-Hilfe-Leistungen können z. B. in einem Verbandbuch nach BGI 511.1 bzw. 511.2 notiert werden. Die Aufbewahrungspflicht beträgt fünf Jahre. Eigenschaften: • 50 Blatt • Nach BGI 511-1 Weitere Informationen: | | Farbe: | grün | Anzahl: | 50 Blatt | Format: | quer | Größe: | DIN A5 | Vorschriften und Gesetze: | BGI 511.1 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 5 | | € 6,50* | ab € 4,16* | € 5,72* | | | | | 2 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 4,45* | € 5,90* | | | | | 11 Tage | | | 14 | | € 6,95* | ab € 4,39* | € 6,34* | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 4,14* | € 6,44* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 5,83* | € 8,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|