Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELUTEX Mütze Thinsulate marine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht ELUTEX ELUTEX Mütze Thinsulate marine
Artikeldetailsicht ELUTEX ELUTEX Mütze Thinsulate marine
Artikeldetailsicht ELUTEX ELUTEX Mütze Thinsulate marine
Artikel-Nr.:
     223-6681321
Hersteller:
     Elutex
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4031973022276
Suchbegriffe:
Rollmütze
Strickmütze
Wintermütze
Wollmütze

ELUTEX Mütze Thinsulate marine

Acryl-Mütze, ThinsulateTM

Ausführung:
• Optimale Wärmespeicherung durch 3M™ Thinsualte™ Insulation
• Wärmende Strickmütze mit Krempe
• Hoher Tragekomfort
• Gestrickte Mütze in klassisch bewährter Form
Material:
• 100 % Polyacryl
• Futter Original ThinsulateTM
• Wattierung: 65 % Polypropylen, 35 % Polyester
Weitere Informationen:
Branche:
universelle Branche
Größe:
Einheitsgröße
Farbe:
blau
Material:
100 % Polyacryl (PAN)
Farbigkeit:
einfarbig
Hauptfarbe:
blau
Gefährdung:
Kälte
Hauptfarbton:
marineblau
Geschlecht:
Unisex
Innenmaterial:
100 % Polyester (PES)
Kleidungsgröße:
Einheitsgröße
Eigenname Innenmaterial:
Thinsulate™
Besonderheit Innenmaterial:
wattiert
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
119
20
€ 6,90*
ab € 2,85*
€ 2,91*
14 Tage
119
20
Frei Haus
ab € 2,82*
€ 3,71*
1 Tag
600
25
Frei Haus
ab € 2,79*
€ 3,74*
1 Tag
119
1
€ 6,90*
ab € 2,69*
€ 3,92*
Lager 223
119
1
€ 8,50*
ab € 3,50*
€ 4,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Scheibler
8986
ab € 2,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.