| |
|
| Artikel-Nr.: 223-6681523 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4250484209369 |
| |
|
| | |
| PROMODORO Sweatshirt weiss Gr. L Sweatshirt 2199 Ausführung: • Gute thermophysiologische Eigenschaften • Bis 40 °C waschbar • Feine Oberfläche • Flauschige Innenseite • Elasthanbündchen am Hals, Arm und Saum • Doppelnähte Material: 80 % Baumwolle, 20 % Polyester, 280 g/m², 2-fädig Weitere Informationen: | | Größe: | L | Farbe: | weiß | Neu-Kennzeichen: | NEU | Herstellerartikelnummer: | 2199-L |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 12,85* | € 17,81* | | | | | 14 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 12,87* | € 17,83* | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 12,97* | € 17,91* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 13,36* | € 18,51* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 17,15* | € 23,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|