Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PROMODORO Sweatshirt royal Gr. L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht PROMODORO PROMODORO Sweatshirt royal Gr. L
Artikeldetailsicht PROMODORO PROMODORO Sweatshirt royal Gr. L
Artikeldetailsicht PROMODORO PROMODORO Sweatshirt royal Gr. L
Artikel-Nr.:
     223-6681531
Hersteller:
     Promodoro Fashion
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250484209567
Suchbegriffe:
Freizeit-Pullover
Freizeitpullover
Herren-Sweater
Herren-Sweatshirt

PROMODORO Sweatshirt royal Gr. L

Sweatshirt 2199

Ausführung:
• Gute thermophysiologische Eigenschaften
• Bis 40 °C waschbar
• Feine Oberfläche
• Flauschige Innenseite
• Elasthanbündchen am Hals, Arm und Saum
• Doppelnähte
Material: 80 % Baumwolle, 20 % Polyester, 280 g/m², 2-fädig
Weitere Informationen:
Größe:
L
Farbe:
royal
Neu-Kennzeichen:
NEU
Herstellerartikelnummer:
2199F-VB-L
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 13,53*
€ 18,28*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 13,70*
€ 18,38*
3 Tage
27
1
€ 5,99*
ab € 13,80*
€ 18,50*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 13,83*
€ 18,57*
Lager 223
17
1
€ 8,50*
ab € 18,11*
€ 23,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,67*
€ 28,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,48*
€ 27,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,91*
€ 27,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,05*
€ 26,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,28*
€ 25,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,11*
€ 21,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Promodoro Fashion
2199F-M-VB
ab € 13,47*
Ähnlich
Promodoro Fashion
2199F-XL-VB
ab € 13,50*
Ähnlich
Promodoro Fashion
2199F-XXL-VB
ab € 13,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.