| |
|
| Artikel-Nr.: 223-6681533 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4250484209581 |
| |
|
| | |
| PROMODORO Sweatshirt royal Gr. XXL Sweatshirt 2199 Ausführung: • Gute thermophysiologische Eigenschaften • Bis 40 °C waschbar • Feine Oberfläche • Flauschige Innenseite • Elasthanbündchen am Hals, Arm und Saum • Doppelnähte Material: 80 % Baumwolle, 20 % Polyester, 280 g/m², 2-fädig Weitere Informationen: | | Größe: | 2XL | Farbe: | royal | Neu-Kennzeichen: | NEU | Herstellerartikelnummer: | 2199F-VB-2XL |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 13,53* | € 18,08* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 13,57* | € 18,09* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 13,56* | € 18,21* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 13,68* | € 18,30* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 18,26* | € 23,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|