Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PROMODORO Sweatshirt schwarz Gr.XXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht PROMODORO PROMODORO Sweatshirt schwarz Gr.XXL
Artikeldetailsicht PROMODORO PROMODORO Sweatshirt schwarz Gr.XXL
Artikeldetailsicht PROMODORO PROMODORO Sweatshirt schwarz Gr.XXL
Artikel-Nr.:
     223-6681549
Hersteller:
     Promodoro Fashion
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250484209888
Suchbegriffe:
Freizeit-Pullover
Freizeitpullover
Herren-Sweater
Herren-Sweatshirt

PROMODORO Sweatshirt schwarz Gr.XXL

Sweatshirt 2199

Ausführung:
• Gute thermophysiologische Eigenschaften
• Bis 40 °C waschbar
• Feine Oberfläche
• Flauschige Innenseite
• Elasthanbündchen am Hals, Arm und Saum
• Doppelnähte
Material: 80 % Baumwolle, 20 % Polyester, 280 g/m², 2-fädig
Weitere Informationen:
Größe:
2XL
Farbe:
schwarz
Neu-Kennzeichen:
NEU
Herstellerartikelnummer:
2199F-9D-2XL
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 13,74*
€ 18,22*
3 Tage
28
1
€ 5,99*
ab € 13,73*
€ 18,23*
13 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 13,97*
€ 18,61*
1 Tag
10
1
€ 5,45*
ab € 14,82*
€ 19,49*
Lager 223
5
1
€ 8,50*
ab € 18,15*
€ 23,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,43*
€ 27,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,32*
€ 27,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,77*
€ 27,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,09*
€ 26,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,20*
€ 25,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,15*
€ 21,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Promodoro Fashion
2199F-L-9D
ab € 13,73*
Ähnlich
Promodoro Fashion
2199F-M-9D
ab € 13,66*
Ähnlich
Promodoro Fashion
2199F-XL-9D
ab € 13,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.