| |
|
| Artikel-Nr.: 223-6681599 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4250484252990 |
| |
|
| | |
| PROMODORO Sweatshirt navy Gr. XXXL Sweatshirt 2199 Ausführung: • Gute thermophysiologische Eigenschaften • Bis 40 °C waschbar • Feine Oberfläche • Flauschige Innenseite • Elasthanbündchen am Hals, Arm und Saum • Doppelnähte Material: 80 % Baumwolle, 20 % Polyester, 280 g/m², 2-fädig Weitere Informationen: | | Größe: | 3XL | Farbe: | navy | Neu-Kennzeichen: | NEU | Übergrößenzuschlag: | 15 % | Herstellerartikelnummer: | 2199F-54-3XL |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 15,86* | € 21,69* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 15,78* | € 21,70* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 15,99* | € 21,94* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 16,74* | € 23,81* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 20,81* | € 27,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|