Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLAKLÄDER Bundhose Handwerker X1500 grau/schwarz Gr.48


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht BLAKLÄDER BLAKLÄDER Bundhose Handwerker X1500 grau/schwarz Gr.48
Artikeldetailsicht BLAKLÄDER BLAKLÄDER Bundhose Handwerker X1500 grau/schwarz Gr.48
Artikeldetailsicht BLAKLÄDER BLAKLÄDER Bundhose Handwerker X1500 grau/schwarz Gr.48
Artikeldetailsicht BLAKLÄDER BLAKLÄDER Bundhose Handwerker X1500 grau/schwarz Gr.48
Artikeldetailsicht BLAKLÄDER BLAKLÄDER Bundhose Handwerker X1500 grau/schwarz Gr.48
Artikeldetailsicht BLAKLÄDER BLAKLÄDER Bundhose Handwerker X1500 grau/schwarz Gr.48
Artikel-Nr.:
     223-6681640
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     150013709499C48
EAN/GTIN:
     7330509256176
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

BLAKLÄDER Bundhose Handwerker X1500 grau/schwarz Gr.48

Funktion und Design bis ins kleinste Detail. Die Hose hat praktische Taschen, Werkzeughalter, und CORDURA®-verstärkte Kniepolstertaschen.

All

Beintasche mit doppelten Taschen mit Reißverschluss, Stifttasche und innenliegender Handytasche aus Mesh. Oberschenkeltasche mit Reißverschluss

Ausweistasche

Abnehmbare Ausweistasche

Berufsgruppe

Handwerker, Maurer / Fliesenleger, Installateur, Spengler, Mechaniker, Bodenleger, Betonbauer

EN 14404

EN 14404:2004+A1:2010 zusammen mit Kniepolster 4027, 4057, 4058 und 4032

Farbe

Grau/Schwarz

Funktion

CORDURA®, Nageltaschen, Kniepolstertaschen

Gesäßtaschen

Gesäßtaschen mit Balg

Größe

C48

Hosensaum

Verstellbare Beinabschlüsse mit Kordelzug und CORDURA®-Verstärkung

Kniepolstertaschen

Kniepolstertaschen

Materialcode

100% Baumwolle, Köper, 370 g/m²

Nageltaschen

Nageltaschen - mit Werkzeugschlaufen, können in die Hose gesteckt werden

Nähte

Verstärkte Nähte am Schritt, Innenbeinnaht mit 3-fach-Naht

Qualität

100% cotton, 350 g/m2

Reißverschluss

Knopfleiste im Schritt

Riemen

Schlaufen, davon eine mit D-Ring, Zwei Schlaufen an den Seiten mit einem Knopf für Hammerhalter

Segmente

Handwerk

Waschanleitung

Nicht bleichen, 70° C, Chemische Reinigung - normal P, Bügeln - mittel, Wäschetrockner - niedrig

Zertifizierung

EN 14004

Zollstocktasche

Extra breite CORDURA®-verstärkte Zollstocktasche mit Stifttasche und Messerhalter

Weitere Informationen:
All:
Beintasche mit doppelten Taschen mit Reißverschluss, Stifttasche und innenliegender Handytasche aus Mesh. Oberschenkeltasche mit Reißverschluss
Ausweistasche:
Abnehmbare Ausweistasche
Berufsgruppe:
Handwerker, Maurer / Fliesenleger, Installateur, Spengler, Mechaniker, Bodenleger, Betonbauer
EN 14404:
EN 14404:2004+A1:2010 zusammen mit Kniepolster 4027, 4057, 4058 und 4032
Farbe:
Grau/Schwarz
Funktion:
CORDURA®, Nageltaschen, Kniepolstertaschen
Gesäßtaschen:
Gesäßtaschen mit Balg
Größe:
C48
Hosensaum:
Verstellbare Beinabschlüsse mit Kordelzug und CORDURA®-Verstärkung
Kniepolstertaschen:
Kniepolstertaschen
Materialcode:
100% Baumwolle, Köper, 370 g/m²
Nageltaschen:
Nageltaschen - mit Werkzeugschlaufen, können in die Hose gesteckt werden
Nähte:
Verstärkte Nähte am Schritt, Innenbeinnaht mit 3-fach-Naht
Qualität:
100% cotton, 350 g/m2
Reißverschluss:
Knopfleiste im Schritt
Riemen:
Schlaufen, davon eine mit D-Ring, Zwei Schlaufen an den Seiten mit einem Knopf für Hammerhalter
Segmente:
Handwerk
Waschanleitung:
Nicht bleichen, 70° C, Chemische Reinigung - normal P, Bügeln - mittel, Wäschetrockner - niedrig
Zertifizierung:
EN 14004
Zollstocktasche:
Extra breite CORDURA®-verstärkte Zollstocktasche mit Stifttasche und Messerhalter
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 97,36*
€ 120,67*
Lager 223
2
1
€ 8,50*
ab € 97,50*
€ 122,99*
8 Tage
unbekannt
1
€ 5,65*
ab € 98,72*
€ 123,82*
13 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 95,64*
€ 133,32*
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,99*
€ 146,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,83*
€ 143,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,23*
€ 140,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,64*
€ 130,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,50*
€ 116,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
150013709499C44
ab € 96,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.